カテゴリ
- 制御機器(1,786)
- 配管・水廻り設備部材(1,778)
- 電気材料(1,201)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(716)
- パソコン/周辺機器(680)
- 電動工具(400)
- バイク部品(240)
- 切削工具(240)
- 空調・照明・電設資材(232)
- 機構部品(177)
- 建築金物(146)
- 農業機械(145)
- メカニカル部品(105)
- 測定用品(98)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- 作業工具(53)
- 研磨材(45)
- 溶接用品(44)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 自動車補修部品(37)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 物流用品(35)
- バッテリー・電装(35)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- 科学研究・開発用品(30)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 空圧工具(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 学童・教育用品(16)
- 縫製用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- オフィス家具(12)
- 家電(11)
- カー用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 事務用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 卓上消耗品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 鈑金・塗装(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 安全保護具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 住設機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車部品(3)
- 食品・飲料(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- ELPA(138)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(96)
- Panasonic(パナソニック)(458)
- ParkerTAIYO(259)
- RS PRO(97)
- アカギ(136)
- アメリカン電機(98)
- エスコ(328)
- エレコム(149)
- コガネイ(325)
- サンワサプライ(174)
- ハタヤリミテッド(120)
- バクマ工業(113)
- ミヤマ電器(105)
- リケン(145)
- 日動工業(132)
- 明工社(190)
- 神保電器(199)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「125a」の検索結果

オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125A
JVC(ビクター)¥849税込¥9341個当日出荷Φ3.5ミニジャック→Φ2.5超ミニプラグ ミニプラグを変換ST[コイルスプリング]
ブラックハイパーガスケット 呼び径125A
日本バルカー¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)5最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)125適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)141各種認証ISO認証取得工場製
125A エアーカットバルブ
エスコ¥29,000税込¥31,9001個翌日出荷エスコ品番EA455B-5形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
エスロン HI-TS継手T(チーズ)125A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6309材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
90SSGP鋼管製エルボショート90°125A
ベンカン機工¥39,980税込¥43,9781箱(6個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4948材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
45SSGP鋼管製エルボショート45°125A
ベンカン機工¥73,980税込¥81,3781箱(12個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4942材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)52.6肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
90LSGP鋼管製エルボロング90°125A
ベンカン機工¥25,980税込¥28,5781箱(4個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4945材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
45LSGP鋼管製エルボロング45°125A
ベンカン機工¥46,980税込¥51,6781箱(8個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4939材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
ネジゲージ 125A
REX(レッキス工業)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ125Aトラスコ品番809-4642質量(kg)5.8
ナライ式チェーザ PC125Aー150A
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4790適合機種150A質量(g)970寸法倣い式自動切上5ー6
空気作動弁125A・250A・500Aシリーズ
コガネイ¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA351CL-125厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K![[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634614-170413-02.jpg)
[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-125厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K![[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635016-170413-02.jpg)
[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷エスコ品番EA351DK-125厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
新タイプ溝ゲージ 125A
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA351CN-125厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
G90SSGP白鋼管製エルボショート90°125A
ベンカン機工¥66,980税込¥73,6781箱(6個)9日以内出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4961材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
G90LSGP白鋼管製エルボロング90°125A
ベンカン機工¥48,980税込¥53,8781箱(4個)9日以内出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4958材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A
ベンカン機工¥86,980税込¥95,6781箱(8個)9日以内出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4951材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
125A 耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷エスコ品番EA455BB-125形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
PC吊バンド タン無 125A
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H107mm寸法3.0×32mm(t×B)C32mmS8mm適合配管径(Φmm)1438締付ボルトナット:M10×35適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径125A
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥49,980税込¥54,9781個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58インジケータあり
TSGP鋼管製チーズ125A
ベンカン機工¥47,980税込¥52,7781箱(4個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5121材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径OD(Φmm)139.8
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート125A
ベンカン機工¥169,800税込¥186,7801箱(6個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5068材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
組式立バンドBN付 125A
日栄インテック¥359税込¥3951個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H127mm寸法3.0×32(t×B)C55mmP25mm ※取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径125A
ナライ式ダイヘッド 150PD125Aー150A
REX(レッキス工業)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷規定寸法の管用テーパねじを加工できます。用途水道、ガス管のねじ切り作業トラスコ品番809-4547適合機種150A質量(kg)14寸法倣い式自動切上5ー6
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A
ベンカン機工¥89,980税込¥98,9781箱(4個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5065材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
...



















![[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634614-170413-02.jpg)
![[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635016-170413-02.jpg)