カテゴリ

  • 電気材料(871)
  • 制御機器(851)
  • パソコン/周辺機器(624)
  • 配管・水廻り設備部材(587)
  • 電動工具(364)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • 空調・照明・電設資材(119)
  • 自動車純正部品(94)
  • 切削工具(87)
  • 機構部品(79)
  • バイク純正部品(56)
  • 作業工具(47)
  • 物流用品(40)
  • バイク部品(36)
  • メカニカル部品(31)
  • 測定用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 研磨材(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 溶接用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バッテリー・電装(26)
  • 自動車補修部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 建築金物(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 安全保護具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 住設機器(8)
  • 事務用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)

「125a」の検索結果

4,189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125A

    JVC(ビクター)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    Φ3.5ミニジャック→Φ2.5超ミニプラグ ミニプラグを変換ST[コイルスプリング]
  • フューズ (125A) MAZDA(マツダ)

    フューズ (125A)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径125A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径125A

    日本バルカー
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)5最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)125適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)141各種認証ISO認証取得工場製
  • 125A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ

    125A ステンレス鋼管用Uボルト

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BH-125
  • エスロン HI-TS継手T(チーズ)125A セキスイ

    エスロン HI-TS継手T(チーズ)125A

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6309材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズ
  • 切断砥石ホイールカバー125A マキタ

    切断砥石ホイールカバー125A

    マキタ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • サンダ NSG-125A 部品 日本ニューマチック工業

    サンダ NSG-125A 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • シユウジンフクロ/OMV-125A/B 日東工器

    シユウジンフクロ/OMV-125A/B

    日東工器
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
  • 125A エアーカットバルブ エスコ

    125A エアーカットバルブ

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-5
  • 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    125A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    5,280税込5,808
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • ナライ式チェーザ PC125Aー150A REX(レッキス工業)

    ナライ式チェーザ PC125Aー150A

    REX(レッキス工業)
    30,980税込34,078
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4790適合機種150A質量(g)970寸法倣い式自動切上5ー6
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351CL-125厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • ガスケット A/OMV-125A/B 日東工器

    ガスケット A/OMV-125A/B

    日東工器
    94税込103
    1個
    翌日出荷
  • [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351DK-125厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    4,870税込5,357
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    3,390税込3,729
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351DJ-125厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351CM-125厚さ(mm)2呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    1,890税込2,079
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 新タイプ溝ゲージ 125A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 125A

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    2,550税込2,805
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351CN-125厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    6,250税込6,875
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • ブレード ASSY/OMV-125A/B 日東工器

    ブレード ASSY/OMV-125A/B

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    9,300税込10,230
    1枚
    翌日出荷
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    2,460税込2,706
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 125A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    125A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-125
  • 125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    4,430税込4,873
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    2,950税込3,245
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K
...