カテゴリ

  • 制御機器(342)
  • 電気材料(121)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 電動工具(29)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125v 12a」の検索結果

685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ

    125V/12A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)
  • 125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯) エスコ

    125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)

    エスコ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AE-12
  • 片プラグ付耐熱コード12A ELPA

    片プラグ付耐熱コード12A

    ELPA(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
    全長(m)2質量(g)124電流(A)12定格125V 12A太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
  • ポット用コード 12A ELPA

    ポット用コード 12A

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード。 電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。
    ブラック質量(g)137ピッチ22mm(極間)定格125V 12Aコード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(48件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子

    ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V

    エイム電子
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
    定格12A-125V
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    3,798税込4,178
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • 修理用取替えコード 正和電工

    修理用取替えコード

    正和電工(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
    電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード 12A×5m KOWA(宏和工業)

    延長コード 12A×5m

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-24定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-23
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-19定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-18定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-17定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-28定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
  • 125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-29定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
  • ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    欠品中
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 延長コード(12A 125V 黄色) ニシガキ工業

    延長コード(12A 125V 黄色)

    ニシガキ工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    長さ(m)10仕様VCTF2芯/0.75sq/12A/300V
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    930税込1,023
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
  • 12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け防止ロック電源コード サンワサプライ

    抜け防止ロック電源コード

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    機能ロック機能付きブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P定格容量12A・125V(合計1200Wまで)マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V 行田電線

    国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V

    行田電線
    7,998税込8,798
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25線心数2全長(m)3導体外径(Φmm)1.5規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V

    川崎電線
    12,980税込14,278
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V

    川崎電線
    9,698税込10,668
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25芯数(C)2全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2M片P付12A ELPA

    2M片P付12A

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    コード長さ(m)2電流(A)12
  • 3M片P付12A ELPA

    3M片P付12A

    ELPA
    807税込888
    1個
    翌々日出荷
    定格:125V 12A 全長:3m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    コード長さ(m)3電流(A)12
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V

    川崎電線
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V

    川崎電線
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
  • 3MLP付12A ELPA

    3MLP付12A

    ELPA(1件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
    コード長さ(m)3電流(A)12
...