カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「1267-15」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パールに染めGORO PROST'sパールに染めGOROPROST's
1,798税込1,978
1本(300mL)
5日以内出荷
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を上品で真珠の様な輝きのパールカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
レザ-,フロント シ-ト,ブラツク/ブラツク 53003-1267-315 Kawasakiレザ-,フロント シ-ト,ブラツク/ブラツク 53003-1267-315Kawasaki
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:53003-1267-315
ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A bitstrongACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42Abitstrong
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】Dell製品Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 ChromebookLatitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270Precision: Precision 3540, Precision 3550HP PavilionDVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050usGシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)73出力(W)64.98出力DC19V-3.42A内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ入力電圧(V)100-240外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C8プラグ入力周波数(Hz)50/60電極【センター電極】フォーク(音叉)型極性センタープラスケーブル長(cm)150
導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 12673M(スリーエム)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R48mm 1500.015.048.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R48mm 1500.015.048.0シリーズIgus(イグス)
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
スーパージャンボ保管庫 サカエスーパージャンボ保管庫サカエ
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
色(本体)アイボリー
ベルデクセル 女性用チュニック VEM140上シリーズ ミドリ安全ベルデクセル 女性用チュニック VEM140上シリーズミドリ安全
6,698税込7,368
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
きちんとした印象に見える前立てデザイン。伸縮性、快適性を追求した新素材トリコットを採用。着脱のラクなサイドファスナータイプ。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。女性用
混率(%)ポリエステル100(トリコット)
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
8日以内出荷
規格PLコーシヨン図解NoGKD6001タンク,セオイワク部品ハリマーク_No.36、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.90、MDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.36、MDJ4001G-23 タンク,セオイワク部品_No.36、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.46、GKD6000タンク,セオイワク部品ハリマーク_No.35、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.38、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.53、MDJ3000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.90、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.38、GD4000 タンク、セオイワク部品 ハリマーク_No.36、GKD4001-23タンク,セオイワク部品ハリマーク_No.36、MDJ6001G-26 タンク,セオイワク部品_No.32、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.35、GD300B タンク、セオイワク部品 ハリマーク_No.35、GD301 ファンケース、レバーなど
デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st45mm+st55mmマグネット CS03R-16-NDW-45シリーズ New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st45mm+st55mmマグネット CS03R-16-NDW-45シリーズNew-Era(ニューエラー)
12,980税込14,278
1個
63日以内出荷
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら