カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • 切削工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「1270t」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
  • オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMS

    オフセット ボックスチューブレンチ

    WILLIAMS
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
  • ドリル 超硬S 05WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 05WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP12)

    五藤歯車
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP12
  • ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    569税込626
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7形状TRUタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最小曲げ半径(mm)500チェーン形式トップチェーン材質(トッププレート)SUS430
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    239,800税込263,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • ドリル 超硬S 02WNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 02WNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ドリル 超硬S 03WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 03WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    46,980税込51,678
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S 10WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 10WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ドリル 超硬S 08WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 08WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ドリル 超硬S 15WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 15WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • 【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T1270 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T1270

    UNION(ユニオン)
    47,980税込52,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能抗菌性、タッチシステム対応、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~)

    CKD
    9,525税込10,478
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • 一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー

    一般用ノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
    用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
  • クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアス

    クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート

    ニチアス
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
    主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
  • 旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防食タイプノンアスジョイントシート 日本バルカー

    防食タイプノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    37,980税込41,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
  • プレーンスタンド Nikon(ニコン)

    プレーンスタンド

    Nikon(ニコン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。
    倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
  • Focus booth ソファーブース 屋根なし 机付 アイリスチトセ

    Focus booth ソファーブース 屋根なし 机付

    アイリスチトセ
    299,800税込329,780
    1台
    46日以内出荷
    張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1155×864×1430材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合
  • クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート ニチアス

    クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート

    ニチアス
    31,980税込35,178
    1枚
    3日以内出荷
    標準グレードのジョイントシートです。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
    主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
  • Focus booth ソファーブース 屋根あり 机付 アイリスチトセ

    Focus booth ソファーブース 屋根あり 机付

    アイリスチトセ
    369,800税込406,780
    1台
    46日以内出荷
    張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1155×864×1711材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合
  • Focus booth ソファーブース 屋根なし 机/コンセント付 アイリスチトセ

    Focus booth ソファーブース 屋根なし 机/コンセント付

    アイリスチトセ
    319,800税込351,780
    1台
    46日以内出荷
    張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1155×864×1430材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合
  • Focus booth ソファーブース 屋根あり 机/コンセント付 アイリスチトセ

    Focus booth ソファーブース 屋根あり 机/コンセント付

    アイリスチトセ
    379,800税込417,780
    1台
    46日以内出荷
    張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1155×864×1711材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合
  • 高性能一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー

    高性能一般用ノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    22,980税込25,278
    1枚
    5日以内出荷から15日以内出荷
    耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。
    用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。特性耐熱性、耐蒸気性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~214使用流体水・油などの一般流体、蒸気ライン主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材
  • 偏光回帰反射形(ケーブル) IDEC(和泉電気)

    偏光回帰反射形(ケーブル)

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
    適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
  • 透過形(ケーブル) IDEC(和泉電気)

    透過形(ケーブル)

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
    適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
  • HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    539,800税込593,780
    1個
    5日以内出荷
    トランシーバー。HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver。
  • HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    709,800税込780,780
    1個
    5日以内出荷
    トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver。
  • HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    539,800税込593,780
    1個
    5日以内出荷
    トランシーバー。HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver。
  • HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    709,800税込780,780
    1個
    5日以内出荷
    トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver。
  • プレーンスタンドC Nikon(ニコン)

    プレーンスタンドC

    Nikon(ニコン)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。 C-PSCNはベース部がより小さく場所をとりません。
    倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
  • エンチヨウケーブルクミタテ BIGM(丸山製作所)

    エンチヨウケーブルクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    備考26,27フクム規格BSM-70SLTOP部品名称エンチヨウケーブルクミタテ図解NoBSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.25、BSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.25、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.25、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.25、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.25、BSM-1670SLT オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.25
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoBSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.17、BSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.17、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.17、BSM-1670SLT オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.17
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoBSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.18、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.18、BSM-1670SLT オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.18、BSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.18、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.18、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.18
  • ハイロンチユーブ BIGM(丸山製作所)

    ハイロンチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-2-5/16X500L部品名称ハイロンチユーブ図解NoBSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.22、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.22、BSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.22、BSM-1670SLT オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.22、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.22