カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「1295t」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP12)五藤歯車
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ピッチDP12
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティングRYOCO(菱高精機)
239,800税込263,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
(26129)ボデーアッシー LH ニッサン(26129)ボデーアッシー LHニッサン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(24129)RRドアー ハーネス ニッサン(24129)RRドアー ハーネスニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(26129)コンビランプ ボデー ニッサン(26129)コンビランプ ボデーニッサン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スプロケット(アウトプット) 14T 13144-1295 Kawasakiスプロケット(アウトプット) 14T 13144-1295Kawasaki
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
代表車種KX250-L1
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル)取付方式シリコン吸着特性反射防止
ギヤ,アウトプツト4TH,32T  13262-1295 Kawasakiギヤ,アウトプツト4TH,32T 13262-1295Kawasaki
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:13262-1295
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル )取付方式シリコン吸着対応インチサイズ12.6 型ワイド特性指紋防止
Calibration tool T1295 KTMCalibration tool T1295KTM
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル )取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295/DAS 12.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295/DAS 12.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295/DAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.6インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
ローエッジベルト OptibeltローエッジベルトOptibelt(48件のレビュー)
509税込560特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
6,628税込7,291特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
自動紐手提袋 フランス ベルべ自動紐手提袋 フランスベルべ
1,698税込1,868
1パック(25枚)
5日以内出荷
種類手提げ袋
Epson インクカートリッジ EPSONEpson インクカートリッジEPSON
18,980税込20,878
1パック(4色)
7日以内出荷
銅合金 異径チーズ BC RT1-1/2x1 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT1-1/2x1鈴木ブロンズ継手
6,798税込7,478
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RT1-1/2x1●中心から端面までの距離L1(mm):41●中心から端面までの距離L2(mm):45●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:44●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001295アズワン品番67-4857-26
コンビネーションマット 6cm厚 抗菌6号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭 トーエイライトコンビネーションマット 6cm厚 抗菌6号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭トーエイライト
92,980税込102,278
1枚
21日以内出荷
コンビネーションマット(合成スポンジ+フェルト)スポンジの弾力がフェルトに吸収され、教材用の着地マットとしてはもちろん、競技用としての性能を併せ持ちます。