カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 塗料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V27/8」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (AY080)バルブ12V27/8W ニッサン

    (AY080)バルブ12V27/8W

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
  • バルブ 12V27/8W 4536       09471-12152 スズキ

    バルブ 12V27/8W 4536 09471-12152

    スズキ
    ¥629税込¥692
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12152
  • (26717)バルブ(12V27/8W) ニッサン

    (26717)バルブ(12V27/8W)

    ニッサン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • バルブ 12V 27/8W 92069-059 Kawasaki

    バルブ 12V 27/8W 92069-059

    Kawasaki
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN400-C1
  • B1 ハイブリッドハロゲン (S25) 12V 27/8W [ホワイト] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (S25) 12V 27/8W [ホワイト]

    POLARG
    ¥469税込¥516
    1個
    9日以内出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    形状S25定格12V 27/8W発光色ホワイト
  • B1 ハイブリッドハロゲン (S25) 12V 27/8W [アンバー] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (S25) 12V 27/8W [アンバー]

    POLARG(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    9日以内出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    形状S25定格12V 27/8W発光色アンバー
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズ遮断器 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
  • ルーター・トリマービット ミックス 15本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ミックス 15本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(15本)
    当日出荷
    15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。
    セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
  • メカニックツールセット WIZ'A

    メカニックツールセット

    WIZ'A
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに付属品収納ケースセット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂色アイボリー/シルバー/ブラック質量(g)3155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
  • New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP

    新日本無線(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 27MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +75 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm低ノイズオペアンプ、NJR
  • 電熱ヒーター クロダルマ

    電熱ヒーター

    クロダルマ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    3日以内出荷
    ハンガーループ(衿吊り)に付属のベルトを装備し、内ポケットにバッテリーを入れて使用可能。 作業環境に応じて4段階の温度調節が可能な電熱シート。
    セット内容電熱ヒーターシート1セット、付属ベルト1セット、取扱説明書質量(g)約50寸法(幅W×高さH)(mm)120×310連続使用時間(時間)1+10(15V)※、12(12V)、17(10V)、27(8V)※15V(1時間)+12V(10時間)レンジ【温度レンジ(設定温度)】15V/63℃、12V/54℃、10V/48℃、8V/42℃動作温度範囲(℃)42~63(加熱保護65)
  • Omron リレーソケット MYシリーズ omron(オムロン)

    Omron リレーソケット MYシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕。赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険。 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12。黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設。 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14。黄 ・・・ 注意。 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12。緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行。 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10。青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態。 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10。赤紫 ・・・ 放射能。 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10。白 ・・・ 対比色。 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3。黒 ・・・ 対比色。 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
    用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・工場営繕、表示板、設備、機器。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)65~80
  • ユニパックネオ 超速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックネオ 超速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」。【特長】。 指触乾燥が3~5分。 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕。赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険。 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12。黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設。 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14。黄 ・・・ 注意。 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12。緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行。 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10。青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態。 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10。赤紫 ・・・ 放射能。 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10。白 ・・・ 対比色。 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3。黒 ・・・ 対比色。 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
    用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・工場営繕、表示板、設備、機器。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り主成分アクリル変性フタル酸樹脂主な用途鉄、鋳物膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)3~5(23℃)希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐水、高耐久、つやあり塗り重ね可能時間(時間)フリー(23℃)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
  • H+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック

    H+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。【サイズ】。荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。【耐久性】。TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。【スタイル】。洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。【性能】。強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!
    備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。全高(mm)365許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)2140幅外寸(mm)1175適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

    omron(オムロン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4957アズワン品番65-7353-09
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHz

    オムロンヘルスケア
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:ありアズワン品番65-7310-86
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

    オムロンヘルスケア
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

    オムロンヘルスケア
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃●コード番号:804-9505アズワン品番65-7342-38
  • DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2.5 Nm RS PRO

    DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2.5 Nm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 41.3 W。出力スピード = 27 rpm。軸径 = 8mm。最大出力トルク = 2.5 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 44.6 (直径) x 140.6 mm。許容電流値 = 5.5 A。長さ = 118.6mm。幅 = 44.6 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。RS PRO V18
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mm

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 27mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す . 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P18 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P18

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P18部品名称Oリング P18図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.13、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.47、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 Oリング P18_No.23、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.47、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.47、MBS279 本体 外管、ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.12、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.14、BCS32 本体部品 Oリング P18_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.25、CGM-610NR ノズル部品_No.10、BSA-420JES 調圧弁部品_No.20、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.19、GKBS2600 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25など