カテゴリ
- 制御機器(1,126)
- パソコン/周辺機器(998)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(635)
- 電気材料(601)
- 農業機械(466)
- 住設機器(460)
- 自動車純正部品(391)
- バイク部品(176)
- 自動車補修部品(162)
- カー用品(157)
- 測定用品(149)
- 防災用品(138)
- 空調・照明・電設資材(125)
- 科学研究・開発用品(103)
- メカニカル部品(90)
- 切削工具(84)
- 防犯用品(82)
- トラック純正部品(81)
- バッテリー・電装(79)
- 配管・水廻り設備部材(74)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 機構部品(60)
- 家電(53)
- 作業工具(51)
- 電動工具(48)
- 厨房用品(30)
- トラック用品・パーツ(30)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 事務用品(24)
- バイク純正部品(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- エンジン工具(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 店舗什器・備品(20)
- 学童・教育用品(20)
- 梱包用品(17)
- オフィス家具(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 物流用品(14)
- 建築金物(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 溶接用品(12)
- 作業服(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 測定関連サービス(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 介護用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 安全用品(7)
- テープ(6)
- 医療(6)
- 日用品(5)
- 研磨材(5)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 整備工具・収納(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車部品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 縫製用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 鈑金・塗装(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(605)
- ノーリツ(434)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- RS PRO(239)
- Lumberg Automation(216)
- MAZDA(マツダ)(193)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- エレコム(138)
- 三菱(126)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(121)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(93)
- スバル(86)
- エスコ(78)
- カシムラ(78)
- IDEC(和泉電気)(76)
- ニッサン(65)
- オーム電機(64)
- サンワサプライ(63)
- エアージェイ(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,218)
エコマーク認定(11)
グリーンマーク認定(40)
グリーン購入法適合(255)
再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
- リサイクル・リビルト(51)
- レンタル(13)
- 修理(1)
- 組立・設置・取付(4)
「12a-a」の検索結果

2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(48件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応![ガステーブルコンロ パロマ グレー ICS89BML12A13A [都市ガス12・13A] パロマ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954774-240906-02.jpg)
ガステーブルコンロ パロマ グレー ICS89BML12A13A [都市ガス12・13A]
パロマ¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷安心モード 30分消し忘れ消火 。お知らせグリル 使用中5分ごと 。グリル遮炎装置
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7112AAD
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ![ガステーブルコンロ パロマ グレー ICS89BMR12A13A [都市ガス12・13A] パロマ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954756-240906-02.jpg)
ガステーブルコンロ パロマ グレー ICS89BMR12A13A [都市ガス12・13A]
パロマ¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷安心モード 30分消し忘れ消火 。お知らせグリル 使用中5分ごと 。グリル遮炎装置
ハイタック両面接着テープ 9708
3M(スリーエム)(54件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
3M両面粘着テープ 7120
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ 9712
3M(スリーエム)(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
スライドスイッチ CSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等ストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-ON電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)製品形状Φ12ねじ取付け接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)接点仕様銀絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)
サミニ(5件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線の圧縮ばねです。種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
ウィンドウェルドリボンシーラー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381ロール当日出荷から5日以内出荷テールランプ装着等の接合シールおよび内張りの装着等に使用するブチルゴム系の不乾性シール剤です。テープ状のため、取り扱いが容易で作業性に優れます。シール長さ(m)4.57危険物の類別非危険物
EY型コレット(EY11型)
ユキワ精工¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別AA級質量(g)6振れ精度(μm)5
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,490税込¥9,3391個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0040材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1050
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
...





![ガステーブルコンロ パロマ グレー ICS89BML12A13A [都市ガス12・13A] パロマ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954774-240906-02.jpg)


![ガステーブルコンロ パロマ グレー ICS89BMR12A13A [都市ガス12・13A] パロマ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954756-240906-02.jpg)

![ガステーブルコンロ あじわざ パロマ ブラウン ICS809BHAL12A13A [都市ガス12・13A] パロマ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953505-240906-02.jpg)