カテゴリ

  • メカニカル部品(74)
  • 自動車純正部品(57)
  • 農業機械(38)
  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 物流用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12b-28」の検索結果

関連キーワード
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-12B-28B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-12B-28B三木プーリ
19,091税込21,000
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)50.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)2.6寸法LF(mm)24軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)28締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-060SA2-12B-28B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-060SA2-12B-28B三木プーリ
22,701税込24,971
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)53.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)28締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-12B-28B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-12B-28B三木プーリ
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)28締結タイプクランプボルト
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
(8512)HARNESS,FR ミツビシ(8512)HARNESS,FRミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(42611)ディスク ホイール トヨタ(42611)ディスク ホイールトヨタ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
(82181)ラゲージルーム ワイヤ NO.1 トヨタ(82181)ラゲージルーム ワイヤ NO.1トヨタ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(53812)フロントフェンダ パネル LH ダイハツ(53812)フロントフェンダ パネル LHダイハツ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
(53801)フェンダSUB-ASSY FR RH トヨタ(53801)フェンダSUB-ASSY FR RHトヨタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
(56111)ウインドシールド ガラス トヨタ(56111)ウインドシールド ガラストヨタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
(53811)フェンダSUB-ASSY FR RH トヨタ(53811)フェンダSUB-ASSY FR RHトヨタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(53812)フェンダパネル LH ダイハツ(53812)フェンダパネル LHダイハツ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
モール フロント コンソール MAZDA(マツダ)モール フロント コンソールMAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
(53812)フロントフェンダ パネル LH スバル(53812)フロントフェンダ パネル LHスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
FフェンダーLH(B2) スバルFフェンダーLH(B2)スバル
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2三木プーリ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9
(08215)FULL SEAT COVER トヨタ(08215)FULL SEAT COVERトヨタ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-28 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-28YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ) 中興化成工業超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)中興化成工業
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から翌々日出荷
帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.28ブラック備考切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)120
安全靴ロング 620シリーズ ガードナー安全靴ロング 620シリーズガードナー
14,980税込16,478
1足
4日以内出荷から11日以内出荷
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
種類クリーンシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2三木プーリ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45
SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
11,166税込12,283
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02サイズSFC-050SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
薄形シリンダ CDQ2B12-28 SMC薄形シリンダ CDQ2B12-28SMC
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント)三木プーリ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)25000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)21.5軸方向変位(mm)±0.84慣性モーメント(×10-6kg・m2)261.3許容偏心(mm)0.31
SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
13,568税込14,925
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)56全長L(mm)59.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25許容偏心(mm)0.28許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.8材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-050DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)16000ねじ径M1-M5形式SFC-DA2軸方向ばね定数(N/mm)24寸法C(mm)6寸法d3(Φmm)26寸法K(mm)26寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14寸法S(mm)2.4締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)7.0~8.5RoHS指令(10物質対応)対応
SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント)三木プーリ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)50000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.42慣性モーメント(×10-6kg・m2)188許容偏心(mm)0.02
ボルト スタッド 12X28 92900120280B ホンダボルト スタッド 12X28 92900120280Bホンダ
88税込97
1個
5日以内出荷
ボルト ヘックス 12X28 92101120280B ホンダボルト ヘックス 12X28 92101120280Bホンダ
73税込80
1個
5日以内出荷
ギア,サ-ドホイ-ル (28T) 12B-E7231-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,サ-ドホイ-ル (28T) 12B-E7231-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCOスプリングワッシャー(ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(70個)
当日出荷
ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目