カテゴリ

  • 作業工具(359)
  • 制御機器(166)
  • 切削工具(160)
  • 日用品(156)
  • オフィス家具(77)
  • 農業機械(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 自動車純正部品(69)
  • 介護用品(52)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 食品・飲料(37)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 機構部品(34)
  • バイク純正部品(33)
  • バイク部品(25)
  • 医療(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 作業服(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 防災用品(11)
  • 電気材料(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 照明(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「12ca」の検索結果

1,750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5KE12CA STMicro1.5KE12CASTMicro
709税込780
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)9.5幅(mm)5.3寸法(mm)9.5×5.3×5.3高さ(mm)5.3タイプ【パッケージ】DO-201ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)10.2最大クランピング電圧(V)21.7最小ブレークダウン電圧(V)11.4ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)461テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CALITTELFUSE
779税込857
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA寸法(mm)4.5×2.79×2.084ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応特性SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseパッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3最小動作温度(℃)-65
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12CALITTELFUSE
34,980税込38,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 30.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm幅 = 3.94mmTVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CASTMicro
32,980税込36,278
1袋(600個)
5日以内出荷
Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 461A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 19.9V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 75.3A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●過渡電圧サプレッサ●SMT双方向1500 W●SMCJシリーズ●Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12CASTMicro
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 10.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 184A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12CA-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12CA-TRSTMicro
38,980税込42,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 25.3V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 157A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.5V, SMA6J12CA-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.5V, SMA6J12CA-TRSTMicro
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 23.5V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 157A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
銅管仕様 ストレート型(床出し)TW-12CA(床出しΦ12.7用)複管用 ノーリツ銅管仕様 ストレート型(床出し)TW-12CA(床出しΦ12.7用)複管用ノーリツ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
関連資料(0.14MB)メーカー商品コード502117
銅管仕様 ストレート型(床出し)TS-12CA(床出しΦ12.7用)単管用 ノーリツ銅管仕様 ストレート型(床出し)TS-12CA(床出しΦ12.7用)単管用ノーリツ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
関連資料(0.14MB)メーカー商品コード502120
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50個)
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-Xユニカ
19,980税込21,978
1セット(30個)
3日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(Φmm)17.5トラスコ品番748-9633質量(g)71
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式シヤチハタ
3,698税込4,068
1個(12mm)
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。 ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。 ビジネスシーンで好評の機能! インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。 日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式) 繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き) 書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流) [印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫仕様日付ベルト:年号分割式付属品補充インキ付寸法(mm)26×26×86.7質量(g)32シリーズデータネームEXエコマーク認定認定書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)12.5エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)TRUSCO
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個トラスコ品番364-3466材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)幅(mm)1200厚さ(mm)14板面:白、枠:シルバー高さ(mm)900種類壁掛・無地奥行(mm)74表示内容無地材質(表面)スチール有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870繰り返し・詰め替え対応
汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化 各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ[ポケブラック] 簡易型真空ポンプエスコ
31,400税込34,540
1個
当日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
カッティングシートA4版 透明タイプ 中川ケミカルカッティングシートA4版 透明タイプ中川ケミカル
459税込505
1枚
翌々日出荷
A4サイズの装飾用シートです。 透明の装飾用シートです。 ガラスや透明アクリルに貼って、視界をさえぎることなく綺麗に色を透過します。
用途屋内または短期屋外用に質量(g)19
VCRアダプター ミラプロVCRアダプターミラプロ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ廣杉計器
8,698税込9,568
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
SUSホーク・カットアンカー 大阪魂SUSホーク・カットアンカー大阪魂
1,469税込1,616
1個
翌々日出荷
材質SUS
セーフティグラス TAKAGI(高儀)セーフティグラスTAKAGI(高儀)
549税込604
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ハードコート:きずが付きにくい UV385:紫外線を99.9%カット 曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2使用流体水用
ホーク・カットアンカー 大阪魂ホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
6,898税込7,588
1箱(50本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードLITTELFUSE
39,980税込43,978
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
(CA12)ギヤー、セカンダリー 3RD. MAZDA(マツダ)(CA12)ギヤー、セカンダリー 3RD.MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
その他(VN~) SMCその他(VN~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製ユニカ
24,980税込27,478
1箱(50本)
4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
カートリッジ 住友電工ハードメタルカートリッジ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
YW50CA1,2 スイッチ Panasonic(パナソニック)YW50CA1,2 スイッチPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VXN) SMCV Series(VXN)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm 10.0mmドライバー エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm 10.0mmドライバーエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホン。
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)92
...