カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)

「12mfn」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジナット スーパーツール

    フランジナット

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    座金が不要です。締め付けが容易にできます。
    用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • フランジナット ネジ M12 TRUSCO

    フランジナット ネジ M12

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400F-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400F-Nシリーズ

    廣杉計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ

    廣杉計器
    ¥6,088税込¥6,697
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

    廣杉計器
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン

    廣杉計器
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。吸入・排出口径:102mm(4インチ)
    寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)6電圧(V)DC12風量270CFM(456m3/m)ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用

    マリンテック
    ¥8,398税込¥9,238
    1式
    6日以内出荷
    横型送風機。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
    寸法(mm)209×116×135質量(kg)0.31取付4mm穴(4ヶ所)出力(W)30電流(A)2.5電圧(V)DC12風量130CFM(220m3/m)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)76(3インチ)
  • オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5 マリンテック

    オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5

    マリンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1式
    6日以内出荷
    メーカーベンチレーターMFN-12に使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
    長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
  • スイベルニュークランプ スーパーツール

    スイベルニュークランプ

    スーパーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
    用途加工物の固定に。材質S45C
  • Tナット、スタッドセット スーパーツール

    Tナット、スタッドセット

    スーパーツール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷