- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 12mm径のおすすめ人気ランキング
12mm径のおすすめ人気ランキング
2026/08/22更新21,392件の「12mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 12mm」、「銅管 12mm」、「M12 1.75 タップ」などの商品も取り扱っております。
- グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA色透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.3MB)主なワークパーツ販売区分業務用
- SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
- SK11
ボンドガン用スティック
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。色クリア成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種GM-150寸法(Φmm×Lmm)11.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ - 1本¥259税込¥285当日出荷
- 種類板金用ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)300材質(頭)45C焼入材質(柄部)樫主な用途板金作業/打ち込み作業トラスコ品番853-43931個¥2,998税込¥3,2984日以内出荷
- チャンピオンツール
シフトノブミニ
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25材質高級プラスチック寸法(幅W×高さH)(mm)31×47適合シャフトシャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mmグリーン購入法適合 - 水本機械製作所
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径12mm
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0112材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)5.5適合サイズ(mm)(引き取手)Φ12寸法T1(mm)4.6寸法T2(mm)1.6寸法A1(mm)18寸法A2(mm)12.2寸法A3(mm)8.31個¥229税込¥252翌々日出荷 - 回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)6.31本¥549税込¥604当日出荷
- 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
- カーメイト
シフトノブ ネオクローム
アルミニウムにチタンコーティング処理により、ネオクロームカラーを実現。同じ色合いは2つと存在しません。2段階高さ選択機構で好みのポジションを選択可能。シフトシャフトからの高さはローポジション時は約28mm、ハイポジション時は約45mm。ゲートAT車にも対応。対応シャフトネジ径:8mm、10mm、12mm。用途交換用シフトノブ付属品パターンステッカー質量(g)1001個¥3,598税込¥3,9585日以内出荷 - 用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
- トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)鉄1個¥999税込¥1,099当日出荷
- 種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
- 初心者でも容易に挿入を失敗したEーサート(ヘリサート)を抜き取つことが出来る工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):2.5~5●ネジの呼び径(インチ):4~12●コード番号:119-0160837アズワン品番67-4828-491個¥3,500税込¥3,850当日出荷
- KHK(小原歯車工業)
モジュール2 歯研ウォーム
モジュール2種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7