カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12,973)
- 切削工具(8,714)
- メカニカル部品(4,802)
- 作業工具(4,514)
- 機構部品(4,237)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,993)
- 制御機器(2,658)
- 物流用品(2,168)
- 配管・水廻り設備部材(1,532)
- 科学研究・開発用品(1,271)
- 建築金物(1,147)
- 事務用品(1,135)
- 電気材料(1,079)
- 測定用品(1,007)
- 研磨材(938)
- パソコン/周辺機器(918)
- 鈑金・塗装(766)
- 空調・照明・電設資材(676)
- バイク部品(617)
- FA担当者のオススメ新商品(499)
- 電動工具(483)
- 農業・園芸資材(454)
- 学童・教育用品(435)
- 塗装・養生・内装用品(420)
- 厨房用品(405)
- 船舶用品・漁業資材(390)
- 油圧機器・油圧ホース(381)
- 店舗什器・備品(365)
- トラック用品・パーツ(328)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(299)
- 縫製用品(280)
- 建材・エクステリア(270)
- テープ(247)
- 自動車補修部品(245)
- 梱包用品(242)
- 防犯用品(242)
- 卓上消耗品(228)
- 自転車部品(212)
- 家電(208)
- 溶接用品(197)
- 整備工具・収納(193)
- 空圧工具(167)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(164)
- 清掃用品(145)
- 安全保護具(142)
- オフィス家具(136)
- 自転車整備工具・アクセサリー(135)
- 安全用品(125)
- カー用品(121)
- タイヤ・足回り(120)
- 農業機械(119)
- 医療(102)
- トラック輸送・安全用品(90)
- ポンプ・送風機・電熱機器(87)
- 保管用品(85)
- 接着剤・補修材(85)
- 印刷用紙/インク/印刷機(85)
- 測量用品(土木/建設)(79)
- 救急・衛生(72)
- 農具(68)
- 日用品(59)
- バッテリー・電装(55)
- 防災用品(50)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(38)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(35)
- 介護用品(34)
- 安全標識(31)
- ヘルスケア(30)
- 理美容(27)
- クリーンルーム用品(27)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 手袋(17)
- 食品・飲料(17)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(16)
- 作業服(16)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 洗車・清掃(8)
- 住設機器(7)
- バイク純正部品(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- マスク(6)
- 名入れカレンダー(5)
- 完成車(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自動車純正部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 塗料(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- エンジン工具(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(309)
- NACHI(不二越)(428)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(891)
- NTN(エヌティーエヌ)(449)
- OSG(オーエスジー)(487)
- PISCO(ピスコ)(454)
- PROST's(743)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(421)
- RS PRO(491)
- TRUSCO(1,267)
- イマオコーポレーション(626)
- エスコ(2,013)
- グーリング(527)
- コガネイ(342)
- 京セラ(434)
- 千代田通商(355)
- 大阪魂(9,367)
- 岩田製作所(381)
- 廣杉計器(1,227)
- 水本機械製作所(446)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「12mm」の検索結果

ABAホースバンド オリジナル 12mm
ABA(59件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメの玉 アルミ12mm
Y-SK11(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240





+6
シングルサテンリボン 12mm幅
HEIKO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。材質ポリエステル長さ(m)20
ロングメッキボールレンチ12mm
BONDHUS¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷トラスコ品番810-7966形状L型タイプロング対辺寸法(mm)12先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
大洋製器工業¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応![12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151307-170327-02.jpg)
12mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷エスコ品番EA683AG-12形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm
与板利器工業(2件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型平型![12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503227-130416-02.jpg)
12mm [プラスティック製]ハトメ
エスコ(1件のレビュー)¥810税込¥8911セット(10組)当日出荷取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30
12mm ハトメパンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,100税込¥2,3101個当日出荷用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250
12mm エコテープカートリッジ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057![12mm テープカセット[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)
12mm テープカセット[黄]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式当日出荷AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字
カラークリエーション(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SD12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
強力打ち棒 両面12mm用
SK11(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
12mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷エスコ品番EA966CH-12材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)51種類標準タイプ許容トルク(N・m)44.1外径(Φmm)24許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷エスコ品番EA638RZ-12材質ステンレス(SUS316)幅(mm)33全長(mm)55適合ワイヤ径(Φmm)12
12mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-12材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)70寸法a(mm)5.5寸法S(mm)12寸法b(mm)32寸法I(mm)125
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式当日出荷最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。 流量調節機能付き小型循環ポンプ!。 高温の液体にも使用可。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。 最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 低振動・静音・低消費電力!。 AC100-240V用。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。 流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下![特大旗(丸棒Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19420984-250403-02.jpg)







特大旗(丸棒Φ12mm)
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥546税込¥6011個当日出荷から3日以内出荷集団行動で映える特大サイズのカラーフラッグ。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの特大旗です。集団行動のパフォーマンスを華やかに仕上げてくれます。運動会のダンスや応援などでも活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル
マジック結束バンド 12mm幅 25m巻 黒
KSS¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷必要に応じた長さでカットできコード・ホース・資材などの簡易仮止めに利用できます。幅(mm)12色黒長さ(m)25
...












![12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151307-170327-02.jpg)

![12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503227-130416-02.jpg)





![12mm テープカセット[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)

















![特大旗(丸棒Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19420984-250403-02.jpg)