カテゴリ

  • 制御機器(361)
  • 切削工具(193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • バイク部品(133)
  • メカニカル部品(85)
  • 作業工具(67)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 自動車純正部品(46)
  • 自動車補修部品(38)
  • 機構部品(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 防犯用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 測定用品(19)
  • 電気材料(18)
  • オフィス家具(17)
  • 農業機械(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 家電(14)
  • 保管用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 物流用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • カー用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 日用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12p-4」の検索結果

関連キーワード
1,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (ケース)【5年保存】長期保存パックごはん180g×12P×4 アイリスオーヤマ

    (ケース)【5年保存】長期保存パックごはん180g×12P×4

    アイリスオーヤマ
    11,980税込12,938
    1ケース
    翌々日出荷
    普段でも食べられる白米パックご飯を災害時に備えましょう
    内容量(g)180g素材国産ブレンド米100%入数48P(12P×4袋)
  • BC10.9CAP P=45X12P=4 大阪魂

    BC10.9CAP P=45X12P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • クロニッケル10.9CAP P=45X12P=4 大阪魂

    クロニッケル10.9CAP P=45X12P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • クロメート10.9CAP P=4(オカイ4X12P=4(オカイ 大阪魂

    クロメート10.9CAP P=4(オカイ4X12P=4(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12寸法(mm)D:8×t1:0.5ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法a(mm)4.4寸法t(mm)1寸法T(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
  • 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ4X12P=4(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=4(オカイ4X12P=4(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12寸法(mm)D:8×t1:0.5ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法a(mm)4.4寸法t(mm)1寸法T(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
  • 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X12P=4(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X12P=4(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12寸法(mm)D:10×t1:0.8ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法a(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法T(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5
  • 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X12P=4(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X12P=4(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 CS12P4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 CS12P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04 AMPHENOL

    Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター)

    フードパン ホットパン アンバー

    ERECTA(エレクター)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。 冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。 自動洗浄機対応です。 金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。 中身の確認が容易なクリア素材です。 重ねて収納可能です。 色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
    用途食材保管、調理補助材質ポリエーテルイミドアンバーRoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ耐用温度(℃)-40~190
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • NCKシリーズ ショックキラー CKD

    NCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 2QVシリーズ クイックバルブ CKD

    2QVシリーズ クイックバルブ

    CKD
    8,622税込9,484
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気

    DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

    山洋電気(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 12P1/4ー28X2 CF POSH

    12P1/4ー28X2

    CF POSH
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 12P1/4ー28X1 CF POSH

    12P1/4ー28X1

    CF POSH
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 12P1/4ー20X4 CF POSH

    12P1/4ー20X4

    CF POSH
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • (48131)フロントコイル スプリング RH トヨタ

    (48131)フロントコイル スプリング RH

    トヨタ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 白樫テストハンマー柄 王将(須佐製作所)

    白樫テストハンマー柄

    王将(須佐製作所)
    979税込1,077
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類ハンマー柄口径(Φmm)14×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • 12P1/4ー28X3/4 CF POSH

    12P1/4ー28X3/4

    CF POSH
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • 六角ボルスター付プラスドライバー(+) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角ボルスター付プラスドライバー(+)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 12P1/4ー28X7/8 CF POSH

    12P1/4ー28X7/8

    CF POSH
    1,288税込1,417
    1個
    4日以内出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • 単列深溝玉軸受 6212-P4 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6212-P4

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    幅B(mm)22内径d(Φmm)60止め輪止め輪なし呼び番号6212基本動定格荷重Cr(N)52500基本静定格荷重Cor(N)36000JIS等級JIS4級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000許容回転速度(min-1) 油潤滑7100
  • 単列深溝玉軸受 6012-P4 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6012-P4

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    幅B(mm)18内径d(Φmm)60止め輪止め輪なし呼び番号6012基本動定格荷重Cr(N)29400基本静定格荷重Cor(N)23200JIS等級JIS4級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑7100許容回転速度(min-1) 油潤滑8500
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
...
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
"12p-4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷