カテゴリ

  • 建築金物(21)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「12t31 d30」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30用キャップストップ 岡田装飾金物

    D30用キャップストップ

    岡田装飾金物(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30レール 岡田装飾金物

    D30レール

    岡田装飾金物(32件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSO

    ウィンピア カーテンレール 工事用セット

    TOSO(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量級レールの決定版です。
    材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
  • C型 キャップストップ TOSO

    C型 キャップストップ

    TOSO(20件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    仕様C型用シリーズC型
  • エリート カーテンレール 工事用セット TOSO

    エリート カーテンレール 工事用セット

    TOSO(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
    材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
  • エリート キャップストップ TOSO

    エリート キャップストップ

    TOSO(10件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    用途エリートシリーズ用部品材質ABS樹脂
  • D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30用ワンタッチランナー

    岡田装飾金物(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型カーテンレール 工事用セット TOSO

    C型カーテンレール 工事用セット

    TOSO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
    ステンレスシリーズC型材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
  • ニューデラック キャップストップ TOSO

    ニューデラック キャップストップ

    TOSO(6件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0198材質ナイロン長さ(mm)17幅(mm)26高さ(mm)20質量(g)9品名キャップストップ 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • ウィンピア キャップストップ TOSO

    ウィンピア キャップストップ

    TOSO(4件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSO

    ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット

    TOSO(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    軽量級レールの決定版です。
    ステンレスシリーズウィンピア材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
  • D30キャップストップ 岡田装飾金物

    D30キャップストップ

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番202-6136寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)30アズワン品番64-8336-12
  • ベンダーレール 岡田装飾金物

    ベンダーレール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
    用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ブラック  キャップストップ 岡田装飾金物

    D30ブラック キャップストップ

    岡田装飾金物
    599税込659
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)31適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ブラック 岡田装飾金物

    D30ブラック

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
  • アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アジャスタブルカーテンレールセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
    用途内装パーツ
  • D30ステンレスキャップストップ 岡田装飾金物

    D30ステンレスキャップストップ

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40レール 岡田装飾金物

    D40レール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用ランナー 岡田装飾金物

    D30用ランナー

    岡田装飾金物(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型カーテンレール シルバー TOSO

    中型カーテンレール シルバー

    TOSO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
    材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバーシルバー
  • アルミ製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSO

    アルミ製ウィンピア カーテンレール 工事用セット

    TOSO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
    軽量級レールの決定版です。
    シリーズウィンピア材質(レール)アルミニウム合金 押出型材
  • D30カーブレール 岡田装飾金物

    D30カーブレール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格E350100ストロ-ク6図解NoSD35T-1 本体部品 スロットルレバー_No.9、MK057T 本体部品_No.25、MS065 本体部品_No.31、MS035KD 本体部品_No.9、MK045D 本体部品_No.13、MS057S 本体部品_No.24、MK035D 本体部品_No.9、SD057ST 本体部品 スロットルレバー_No.25、MK058-25 本体部品_No.35、MS057E 本体部品 スロットルレバー_No.21、MK057 本体部品_No.25、MS035T 本体部品_No.9、SD057E 本体部品_No.21、MS045K 本体部品_No.13、MK057S 本体部品_No.24、GS15E 本体部品 スロットルレバー_No.12、SP-M055T 本体部品 スロットルレバー_No.33、MS065ST 本体部品_No.31、MK065 本体部品_No.31、SP-M055S 本体部品 スロットルレバー_No.33、GS30D 本体部品 スロットルレバー_No.12、MK035T-1 本体部品_No.9、SD057T 本体部品 スロットルレバー_No.25など