カテゴリ
- メカニカル部品(262)
- 農業機械(17)
- 自転車部品(14)
- 作業工具(9)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(5)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(5)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック(261)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- LION (ライオン事務器)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 岡田装飾金物(3)
- KSフィルター(3)
- 京セラ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 富士電機(2)
- 水本機械製作所(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- 三菱ふそう(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12t34」の検索結果

D30アルミキャッププレート
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D30材質/仕上アルミ質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
D30キャッププレート ホワイト
岡田装飾金物¥489税込¥5381個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D30材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)20
D30キャッププレート ブラック
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)20
フライス チップ XPKX12T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)12.1材種H25RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12
富士電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から76日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
PPカバー 12cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。仕様洗浄機対応材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
歯車セット/β-EZ用
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷適合機種β-XP、XPⅡ、EZセット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥16,980~税込¥18,678~1式当日出荷から93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
ねじ切り工具
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
エスコ¥336,700税込¥370,3701個翌日出荷セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)3/4"
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
CS-R9200-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から9日以内出荷DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。 大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。 最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング 洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供 プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加 新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズDURA-ACE R9200 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:2適合チェーンHG 12スピード
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12
FSA¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アーム。カーボンコンポジットアーム。AL7075製100%CNCチェーンリング。30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドル。アウターチェーンリング ダイレクトマウント。11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化。11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/30。12S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33。556グラム(50/34T)材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
SIGEYI SACS-SHR シマノ:R8000/R9100対応 オールブラック
SIGEYI¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷プーリーホイール:12T upper、16T lower。重量:50g。互換性:Shimano R8000/R9100シリーズ リアディレイラー。適応範囲:11-34T以内。保証:2年色オールブラック
超撥水フィルム
PITWORK(日産)¥2,998税込¥3,2981袋(2枚)5日以内出荷超撥水フィルムはモスアイ構造を形成した特殊フィルムを採用し、水を弾きクリアな視界が拡がります。一般的な撥水コート剤より撥水効果が高く、雨水の着滴や、冬の着雪を強力に弾きます。・停車時から撥水効果があり、乗り出しから視界の確保が可能。・効果期間を約6ヶ月で長期間視界を確保。・撥水ケミカル品と違い、少し触れただけでは効果が落ちず持続可能!。効果期間:約6ヶ月。・施工時は気泡をしっかり抜くことを推奨していますが、微細な気泡は時間経過とともに自然に解消されるため、安心して作業いただけます入数(枚)左右各1危険物の類別非危険物
リアディレイラー RD-4700-GS
SHIMANO(シマノ)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)ブラケット直付プーリーGS