カテゴリ

  • メカニカル部品(262)
  • 農業機械(17)
  • 自転車部品(15)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12t34」の検索結果

関連キーワード
335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30アルミキャッププレート 岡田装飾金物

    D30アルミキャッププレート

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D30材質/仕上アルミ質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30キャッププレート ホワイト 岡田装飾金物

    D30キャッププレート ホワイト

    岡田装飾金物
    489税込538
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト仕様取付ビス付適合D30質量(g)20
  • D30キャッププレート ブラック 岡田装飾金物

    D30キャッププレート ブラック

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。材質/仕上スチール/ブラック塗装仕様取付ビス付適合D30質量(g)20
  • (48131)フロントコイル スプリング RH トヨタ

    (48131)フロントコイル スプリング RH

    トヨタ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ドリル用チップ PR0315 PVDコーティング 京セラ

    ドリル用チップ PR0315 PVDコーティング

    京セラ
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質PR0315材質(本体)PR0315
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • フライス チップ XPKX12T3・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス チップ XPKX12T3・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。
    寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)12.1材種H25RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランク 175mm 34T 12S SHIMANO(シマノ)

    クランク 175mm 34T 12S

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1組
    8日以内出荷
  • クランク 170mm 34T 12S SHIMANO(シマノ)

    クランク 170mm 34T 12S

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1組
    8日以内出荷
  • ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34T SHIMANO(シマノ)

    ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34T

    SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • (MH034)T/M リヤーシール M12 三菱ふそう

    (MH034)T/M リヤーシール M12

    三菱ふそう
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
  • (MC034)PIPE,AIR (12) WET/T-A/T F 三菱ふそう

    (MC034)PIPE,AIR (12) WET/T-A/T F

    三菱ふそう
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 12cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
  • 歯車セット/β-EZ用 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    歯車セット/β-EZ用

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    適合機種β-XP、XPⅡ、EZセット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
  • RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷
    新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
  • プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1式
    当日出荷から93日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
  • ねじ切り工具 セコ・ツールズ・ジャパン

    ねじ切り工具

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
  • K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)

    K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    翌日出荷
    屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
    セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
  • K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)

    K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    翌日出荷
    屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
    セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
  • 3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

    エスコ
    336,700税込370,370
    1個
    翌日出荷
    セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)3/4"
  • SLX SM-CRM75 チェーンリング SHIMANO(シマノ)

    SLX SM-CRM75 チェーンリング

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
  • シートラバー (GE) MAZDA(マツダ)

    シートラバー (GE)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング NO.2 リーフ (1K0T) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (1K0T)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング NO.2 リーフ (1K1T) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (1K1T)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • シートラバー (T0) MAZDA(マツダ)

    シートラバー (T0)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • CS-R9200-12 12S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-R9200-12 12S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。 大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。 最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング 洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供 プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加 新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応
    仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズDURA-ACE R9200 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:2適合チェーンHG 12スピード
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12

    FSA
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アーム。カーボンコンポジットアーム。AL7075製100%CNCチェーンリング。30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドル。アウターチェーンリング ダイレクトマウント。11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化。11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/30。12S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33。556グラム(50/34T)
    材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
  • SIGEYI SACS-SHR シマノ:R8000/R9100対応 オールブラック SIGEYI

    SIGEYI SACS-SHR シマノ:R8000/R9100対応 オールブラック

    SIGEYI
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    プーリーホイール:12T upper、16T lower。重量:50g。互換性:Shimano R8000/R9100シリーズ リアディレイラー。適応範囲:11-34T以内。保証:2年
    オールブラック
  • リアディレイラー RD-4700-GS SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー RD-4700-GS

    SHIMANO(シマノ)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
    ブラケット直付仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)プーリーGS
  • 工具セット Ice Toolz

    工具セット

    Ice Toolz
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    セット商品数16セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65