カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12t65」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30TOPカバー 岡田装飾金物

    D30TOPカバー

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30・TOPカバー 岡田装飾金物

    D30・TOPカバー

    岡田装飾金物
    839税込923
    1個
    当日出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D30トラスコ品番202-6133材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)62アズワン品番64-8336-15
  • D30ブラック TOPカバー 岡田装飾金物

    D30ブラック TOPカバー

    岡田装飾金物
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)63適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 12cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
  • コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • フロアノズル ケルヒャー

    フロアノズル

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
    適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    型式TC材質アクリルゴム(ACM)
  • コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
  • シフト グリップ ソフト 透明キャップ イマオコーポレーション

    シフト グリップ ソフト 透明キャップ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ペーパーフィルターバッグ 10枚 ケルヒャー

    ペーパーフィルターバッグ 10枚

    ケルヒャー
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用掃除機用ペーパーフィルターバック。10枚入り。入り数:10、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):235 x 215 x 65。適合機種:T 12/1
  • ねじ切り工具 セコ・ツールズ・ジャパン

    ねじ切り工具

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(19個)
    当日出荷から翌々日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • D30ブラック 岡田装飾金物

    D30ブラック

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
  • DCコネクター付プッシュOFFスイッチ LAMP(スガツネ工業)

    DCコネクター付プッシュOFFスイッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
    長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
  • ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 5D テグテックジャパン

    ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 5D

    テグテックジャパン
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
  • ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5D テグテックジャパン

    ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5D

    テグテックジャパン
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
  • ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 3D テグテックジャパン

    ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 3D

    テグテックジャパン
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24 LAMP(スガツネ工業)

    コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,698税込8,468
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • アングルヘッドハーフ HFT12 MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ HFT12

    MSTコーポレーション
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフ MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ

    MSTコーポレーション
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-065T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-065T

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-065T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-065。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-065B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-065B

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-065B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-065。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-065P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-065P

    プロトブレンボ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-065P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-065。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBF-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • オイルシール(アクリル) TB型 NOK

    オイルシール(アクリル) TB型

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から63日以内出荷
    型式TB材質アクリルゴム(ACM)
  • オイルシール(アクリル) SB2型 NOK

    オイルシール(アクリル) SB2型

    NOK
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)
  • 二行ブラシ 9寸(27cm) 広島

    二行ブラシ 9寸(27cm)

    広島
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最高級豚毛を100%使用し、腰の強い耐久性に優れた軽くて持ちやすい作業性の良い撫ブラシに仕上りました。 この二行ブラシは、従来のブラシより植え込み穴を密にしました。 従来の植え込み式ブラシは密度を少なくしなければ作れなかった為腰も弱く木も厚い為重くなっていましたが、その様な欠点を一気に解決したブラシです。
    毛丈(mm)20全高(mm)85本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×12
  • スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷
    スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ABS樹脂メッキ仕上げで耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。
    用途トラックパーツ適合車種SUZUKI キャリートラック:平成14年5月~型式:DA63T/DA65T/DA16TSUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~型式:DA16TMAZDA スクラムトラック型式:DG63T/DG65T/DG16T三菱 ミニキャブトラック:平成26年2月~型式:DS16T日産 NT100クリッパートラック 平成25年12月~型式:DR16T
  • マルチマスター カムフィックス一体型ホルダー MM S-A-C イスカル

    マルチマスター カムフィックス一体型ホルダー MM S-A-C

    イスカル
    56,980税込62,678
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷