カテゴリ
- 機構部品(12)
- 切削工具(9)
- 制御機器(6)
- 農業機械(6)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- トラック純正部品(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- エスコ(4)
- 岡田装飾金物(4)
- AIS (エイ・アイ・エス)(4)
- テグテックジャパン(4)
- 椿本チエイン(3)
- NOK(3)
- 三菱ふそう(3)
- プロトブレンボ(3)
- アイセル(2)
- MSTコーポレーション(2)
- ケルヒャー(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12t65」の検索結果

D30・TOPカバー
岡田装飾金物¥839税込¥9231個当日出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30トラスコ品番202-6133材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)62アズワン品番64-8336-15
D30ブラック TOPカバー
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)63適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
PPカバー 12cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
フロアノズル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑材質SWOSC-V相当種類重荷重
シフト グリップ ソフト 透明キャップ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ペーパーフィルターバッグ 10枚
ケルヒャー¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷ケルヒャー業務用掃除機用ペーパーフィルターバック。10枚入り。入り数:10、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):235 x 215 x 65。適合機種:T 12/1
ねじ切り工具
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥9,280税込¥10,2081個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット(19個)当日出荷から翌々日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
D30ブラック
岡田装飾金物¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ色ブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
DCコネクター付プッシュOFFスイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5D
テグテックジャパン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 3D
テグテックジャパン¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D




































![[Torx] ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532147-220412-02.jpg)