カテゴリ

  • 電気材料(34)
  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「12tsm」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LB型 ソケット

    日東工器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • 木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド

    木製デザイン壁パネル ウォールスター

    ノーブランド
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1ケース(3枚)
    6日以内出荷
    さまざまな長さ厚さの無垢材を不規則に並べてタイル状にした壁材です。天然素材を使用している為、部屋全体があたたかくやわらかな雰囲気になります。【施工方法】。1.接着剤とビスで取り付け。2.谷部分のビス跡をワッペンを使用して隠します。3.バランスを見ながらワッペンを使用。自然な風合いに。4.完成
    長さ(mm)2100幅(mm)300厚さ(mm)9.5~12基材MDF
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
    仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8114アズワン品番65-7571-97
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
    仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8115アズワン品番65-7582-50
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7948アズワン品番65-7572-48
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512S

    TRACO POWER
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 80mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1kV dc。長さ 12.7mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512D

    TRACO POWER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ下穴タケノコドリル 大見工業

    タップ下穴タケノコドリル

    大見工業
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
    用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6251アズワン品番65-7684-94
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 625個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 625個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(625個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6248アズワン品番65-7684-88
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6246アズワン品番65-7705-63
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 水平ボディ動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6284アズワン品番65-7704-55
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6273アズワン品番65-7704-08
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6270アズワン品番65-7688-78
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6257アズワン品番65-7685-37
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6277アズワン品番65-7707-83
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6241アズワン品番65-7684-11
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6264アズワン品番65-7687-40
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥589税込¥648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6266アズワン品番65-7681-93
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6282アズワン品番65-7684-87
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6244アズワン品番65-7688-67
  • 1/4システム 継手 1/4TSシリーズ I-TOOL

    1/4システム 継手 1/4TSシリーズ

    I-TOOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製クーラントホース
    材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥60,980税込¥67,078
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1593アズワン品番65-7558-43
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1591アズワン品番65-7566-39
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1603アズワン品番65-7549-37
  • 自動点滅盤 TSMシリーズ 河村電器産業

    自動点滅盤 TSMシリーズ

    河村電器産業
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6463アズワン品番65-7691-90
  • ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 12個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクト数は合計 18 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1638アズワン品番65-7562-94
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6278アズワン品番65-7704-94
  • ヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2014アズワン品番65-7613-56
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6243アズワン品番65-7684-08
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1594アズワン品番65-7558-30
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1602アズワン品番65-7562-74
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6271アズワン品番65-7680-70