カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 車用ウェッジベース電球(5)
- 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(1)
- 車用ブリスターパック(3)
- バイク部品(3)
- 電球(3)
絞り込み
ガラス球形式
- T16
- B19(2)
- G14(1)
- G18(2)
- G23(1)
- S25(5)
- T5(4)
- T8(1)
- T10(6)
- T13(5)
- T20(15)
定格電圧(V)
- 12(10)
光色
クリア(9)
ホワイト(2)
口金
- P43t(1)
- W2.1×9.5d(7)
タイプ
- H4u(1)
- その他(6)
ブランド
- モノタロウ(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- M&H(1)
- POLARG(2)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・M&H・POLARG・Roadpartner(マツダ)・DJ(ドライブジョイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「12v 16w」の検索結果

ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥689税込¥7581箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V
KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
白熱球(ウェッジベース 12V)
Roadpartner(マツダ)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷色クリア定格電力(W)18定格電圧(V)12他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)
POLARG(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。定格電圧(V)12