カテゴリ

  • 自動車補修部品(27)
    • 車用ウェッジベース電球(4)
    • 車用ブリスターパック(5)
    • 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(1)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(2)
  • バイク部品(85)
    • 電球(19)
  • パソコン/周辺機器(261)
  • 制御機器(68)
  • 防災用品(56)
  • カー用品(54)
  • 家電(24)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 電動工具(14)
  • メカニカル部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 農業機械(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 作業服(5)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
STANLEY(スタンレー電気)・M&H・KOITO(小糸製作所)・POLARG・Roadpartner(マツダ)・オーム電機・エアージェイ・カシムラ・多摩電子・OWLTECH(オウルテック)・MOTTERU・KIJIMA(キジマ)・Jackery(ジャクリ)・Qlight・ELPA・DAYTONA(デイトナ)・MAD MAX(マッドマックス)・サンワサプライ・YAMAZEN(山善)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 18w」の検索結果

706件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)

    M&H(8件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
  • B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]

    POLARG(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    用途ウィンカーランプ形状T16タイプシングル球定格12V 16W(18W)口金W2.1X9.5d発光色アンバー
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

    白熱球(ウェッジベース 12V)

    Roadpartner(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリア定格電力(W)18定格電圧(V)12他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • HPE Aruba AP-AC18-12B 12V/18W worldwide wall-wart 2.1/5.5mm Connector Power Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba AP-AC18-12B 12V/18W worldwide wall-wart 2.1/5.5mm Connector Power Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
  • ACアダプター 12V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 12V

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
  • テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • 電源18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適合ミニチュア球色クリアタイプシングル球
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
  • バルブ ダブル(12V) KIJIMA(キジマ)

    バルブ ダブル(12V)

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12
  • 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)

    M&H(34件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球(耐震)定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)

    M&H(37件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • 電源SLIM18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源SLIM18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
  • LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ワークランプ 角型 18W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
  • G18 BA15S 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
    主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
  • MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラ

    LEDワークライト ミニ角 6灯 18W

    カシムラ(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97色白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)

    M&H(27件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • 丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸ミニストロボ 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
    用途電装パーツ色クリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
  • MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • バルブ,12V 18/5W 92069-1083 Kawasaki

    バルブ,12V 18/5W 92069-1083

    Kawasaki
    ¥419税込¥461
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92069-1083
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途二輪車ストップ/テールランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-21 LED6ワークランプ 角型18W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
    付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000LED使用数(個)6電球の種類LED
  • 電源メーターツキ18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源メーターツキ18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
    長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】USB PD(パワーデリバリー) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
  • 電源メーターツキ18WタイプA DAYTONA(デイトナ)

    電源メーターツキ18WタイプA

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
    長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】QC(クイックチャージ) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
  • 水中ポンプ (COMET) 12V DC カーク産業

    水中ポンプ (COMET) 12V DC

    カーク産業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。
    用途キャンピングカー部品付属品ケーブル(約1m)、フィルター全長(mm)102消費電力(W)消費電力:10~18(0.8~1.5A)吐出量(L/min)Max10.0給水口径(Φmm)11本体径(mm)38.5電極茶色(+)、青(-)
  • ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    欠品中
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 12V(シングル球)

    M&H(6件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12
  • G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
...