スイッチング電源(12V/35W)MEAN WELL5日以内出荷
ユニバーサルAC入力/フルレンジ
300VACサージ入力に5秒間耐える
無負荷消費電力0.2W未満
小型かつ1Uの薄型
70℃までの高温動作
短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能
空冷機能
最高使用高度5000メートル
5G振動テストに耐える
高効率、長寿命、高信頼性
電源オン確認用LEDインジケーター
100%全負荷バーン試験
3年保証
定格出力電流(A)DC3入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~3電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load