カテゴリ

  • 制御機器(1,568)
  • パソコン/周辺機器(1,035)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(405)
  • カー用品(299)
  • バッテリー・電装(170)
  • 電気材料(165)
  • 防災用品(146)
  • 船舶用品・漁業資材(98)
  • 自動車補修部品(95)
  • バイク部品(75)
  • 防犯用品(69)
  • 測定用品(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 家電(42)
  • 電動工具(41)
  • 学童・教育用品(31)
  • 農業機械(27)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 照明(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • エンジン工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 溶接用品(10)
  • 作業服(10)
  • 安全用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 医療(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 完成車(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(27)
  • SMC(276)
  • RS PRO(207)
  • エレコム(167)
  • omron(オムロン)(146)
  • CKD(118)
  • TRACO POWER(90)
  • Lumberg Automation(88)
  • カシムラ(87)
  • 三菱電機(80)
  • マリンテック(76)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](67)
  • AMPHENOL(67)
  • 多摩電子(62)
  • サンワサプライ(61)
  • エアージェイ(58)
  • OWLTECH(オウルテック)(57)
  • オーム電機(53)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • XP POWER(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,357)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(41)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(51)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(64)
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 5a」の検索結果

関連キーワード
4,599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター12V5A マザーツールACアダプター12V5Aマザーツール(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123タイプスイッチングタイプ仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付 共立電子産業65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付共立電子産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%プラグ形状Φ2.1mm センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプタ12V5A メイワパーツACアダプタ12V5Aメイワパーツ
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプター 12V5A 60W トキトレーディングACアダプター 12V5A 60Wトキトレーディング
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。主要安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33出力電圧(V)DC12・5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-10~70安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)20~85保存湿度(%)0~95(水滴無し)効率出力:DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)0~40MTBF(時間)50000(計算値)
ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブACアダプター UNIシリーズユニファイブ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240RoHS指令(10物質対応)対応
変換電源アダプター 12V用 マリンテック変換電源アダプター 12V用マリンテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグつきケーブル(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240保証期間1年
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
低背ヒューズ電源 エーモン低背ヒューズ電源エーモン(27件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
平型ヒューズセット モノタロウ平型ヒューズセットモノタロウ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
平型ヒューズセット ミニ モノタロウ平型ヒューズセット ミニモノタロウ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約11×16.2×4.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAhMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ) LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(49件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から69日以内出荷
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池LONG(23件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ジャンプスターター 12V専用 10400mAh LUFTジャンプスターター 12V専用 10400mAhLUFT(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコムType-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】エレコム
819税込901
1個
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 ※本製品の最大出力は20Wです。 複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE特定電気用品ポート数1コネクタ形状USBType-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USBType-C(TM)ポートからUSBPowerDelivery(20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhoneエレコム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。質量(g)約105適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
USB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 ※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 ※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約158.8使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセントエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)質量(g)約58使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5Vプラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップモノタロウ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(2本)
当日出荷
クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップ湾曲クリップ付属品専用ケース被覆PVC取扱説明書(0.6MB)
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業)セレクト式自動パルス充電器 25AMeltec(大自工業)(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
関連キーワード
...