カテゴリ

  • 自動車補修部品(71)
    • H4/H4u(42)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • H4、H4u(24V対応)(2)
  • バイク部品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 950(1)
  • 1000(1)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 1650(1)
色温度(K)
  • 2400(1)
  • 3000(3)
  • 3200(4)
  • 3300(1)
  • 3700(1)
  • 3800(1)
  • 4200(1)
  • 4400(1)
  • 4500(1)
  • 4900(1)
  • 5000(3)
  • 5200(10)
  • 5500(1)
  • 6500(1)
光色
  • 光色イエロー(5)
  • 光色クリア(5)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(25)
  • 光色電球色(1)
タイプ
  • H4
  • D2R(2)
  • D2S(1)
  • D4C(1)
  • D4S(1)
  • H1(1)
  • H4u(9)
  • H7(3)
  • H8(5)
  • H9(4)
  • H11(6)
  • H16(5)
  • H19(2)
  • HB3(5)
  • HB4(6)
  • HIR1(4)
  • HIR2(4)
  • HS1(2)
  • T10(2)
  • その他(8)
定格電圧(V)
  • 12/24(8)
  • 12(50)
口金
  • P43t(16)
  • その他(27)
P43t・その他
ガラス球形式
  • T14.2(4)
  • T15(6)
  • T16(6)
T14.2・T15・T16
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • IPF(12)
  • BRAITH(ブレイス)(13)
  • PIAA(5)
  • DELTA(デルタ)(5)
  • アセントワールド(5)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
  • LeFH-e(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Philips(2)
  • カシムラ(1)
  • カーメイト(1)
  • POLARG(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • ジョイフル(1)
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・レイブリック(スタンレー)・DJ(ドライブジョイ)・IPF・BRAITH(ブレイス)・PIAA・DELTA(デルタ)・アセントワールド・RG(レーシングギア)・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LeFH-e・MAD MAX(マッドマックス)・Philips・カシムラ・カーメイト・POLARG・Roadpartner(マツダ)・ジョイフル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v h4」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H4 12VKOITO(小糸製作所)(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12VKOITO(小糸製作所)(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(2個)
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12VKOITO(小糸製作所)(193件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金その他
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデルPIAA(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(2個)
当日出荷
・コストパフォーマンスに優れたモデル・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
SPORTS series White 100 H4 レイブリック(スタンレー)SPORTS series White 100 H4レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウLEDヘッドライト H4 HILOWモノタロウ(53件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
当日出荷
フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K明るさ160%アップドライバーボックス一体型ワンランクアップした白色光
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年ベースP43t-38バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ明るさ(Lm)900/1200アプリケーションハイビーム/ロービームワット数15W
SUPER OFF ROADER IPFSUPER OFF ROADERIPF
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート 配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。 バンパー上に最適な6インチサイズ。 振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。 耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)
材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H4 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H4アセントワールド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)116タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
スポーツハイパーハロゲン H4 STANLEY(スタンレー電気)スポーツハイパーハロゲン H4STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4 KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(2個)
当日出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH4(ECE規格適合品)口金P43t-38ガラス球形式T16ホワイト定格電圧(V)12電力(W)60/55色温度(K)4500
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
2灯式 レンズカット ヘッドランプ IPF2灯式 レンズカット ヘッドランプIPF
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。
用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12バルブ種類H4/T10
POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)POWER BEAM H4 145/135WRG(レーシングギア)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
LEDバルブ PIAALEDバルブPIAA
8,698税込9,568
1個
当日出荷
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
用途車のバルブタイプH4電圧(V)12色温度(K)6600明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)リアルイエロー H4 130/125WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
819ヘッドランプ 4輪車用 マーシャル819ヘッドランプ 4輪車用マーシャル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
タイプH4種類ヘッドランプ定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金その他レンズ径(Φmm)130
GT240 LED H4 JUST ペア LeFH-eGT240 LED H4 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
当日出荷
H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプH4定格電圧(V)12/24
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ヘッド用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
LEDヘッドランプバルブ AXS(アークス)LEDヘッドランプバルブAXS(アークス)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドライトをLED化 Hi/LOセット
ホワイトタイプH4定格電圧(V)DC12口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi3400/Lo2600
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF
5,698税込6,268
1個
当日出荷
タイプH4仕様丸形4灯式ロービーム(ポジション球付)消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
ストラトスブルー 5000K H4 PIAAストラトスブルー 5000K H4PIAA(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2個)
当日出荷
蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプH4定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)60/55明るさ(W)130/120相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
LEDヘッド IPFLEDヘッドIPF
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト規格H4消費電力(W)12V:36、24V:32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500バルブ種類H4
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用SPHERELIGHT(スフィアライト)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
LEDヘッドライト イエロー BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト イエローBRAITH(ブレイス)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッドライトタイプH4出力(W)44電圧(V)DC12全光束(Lm)(HI)3200発光色イエロー色温度(K)3000
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!ホワイトバルブ形式H4定格電圧(V)12入数(個)2
スーパーJビーム(ディープイエロー) H4 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H4IPF(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
ディープイエロータイプH4定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/1650
ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
12V国産車専用。ロービームが明るい。
用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。材質ガラス、ステンレスタイプH4消費電力(W)60/80定格電圧(V)DC12発光色ピュアホワイト色温度(K)3200明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
タイプH4仕様丸形4灯式ハイビーム直径(Φmm)144消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4アセントワールド
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載華麗白光進化した明るさを冷却ファンタイプ
質量(g)119タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600