絞り込み
定格電圧(V)
- 12/24(8)
- 12(39)
ガラス球形式
- T14.2(4)
- T15(5)
- T16(6)
光色
イエロー(4)
クリア(5)
ピンク(1)
ブルー(2)
ホワイト(16)
電球色(1)
タイプ
- H4
- D2R(16)
- D2S(15)
- D4R(10)
- D4S(11)
- H1(16)
- H3(21)
- H7(27)
- H8(38)
- H9(14)
- H11(44)
- H16(28)
- HB3(23)
- HB4(38)
- HIR2(10)
- S25(21)
- T10(30)
- T16(10)
- T20(14)
- その他(107)
- タイプをもっと見る
口金
- P43t(15)
- その他(18)
ブランド
- モノタロウ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- IPF(12)
- PIAA(5)
- アセントワールド(5)
- DELTA(デルタ)(4)
- BRAITH(ブレイス)(4)
- RG(レーシングギア)(4)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
- LeFH-e(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- カシムラ(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- カーメイト(1)
- POLARG(1)
- ジョイフル(1)
- Bullcon(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- Seabass Link(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・IPF・PIAA・アセントワールド・DELTA(デルタ)・BRAITH(ブレイス)・RG(レーシングギア)・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LeFH-e・MAD MAX(マッドマックス)・カシムラ・レイブリック(スタンレー)・カーメイト・POLARG・ジョイフル・Bullcon・DJ(ドライブジョイ)・Seabass Link・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「12v」の検索結果

ハロゲンバルブ H4 12V
KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷色クリアタイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V
KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。色ホワイトタイプH4定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ハロゲンバルブ 12V H4 ホワイト
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷色ホワイトタイプH4定格電力(W)65/60定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T15
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/Lo色ホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12V
LeFH-e¥4,598税込¥5,0581セット(10個)5日以内出荷H4ハロゲンバルブ。12V専用。10個パック。用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)12専用
ハロゲンバルブ(シャイニングウィザード)H4 12V
POLARG¥4,998税込¥5,4981セット(2個)9日以内出荷特殊コーティング技術により、「POLARG」ハロゲンシリーズ最高色温度5000ケルビンを実現しました。HIDバルブに近いクールな白い光。タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)130/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)5000
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4バルブ型式F2/H4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!色ホワイトバルブ形式H4定格電圧(V)12入数(個)2
GT240 LED H4 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個当日出荷H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。タイプH4定格電圧(V)12/24
ハロゲンバルブSJB
IPF¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。車検対応。12V専用。用途車のライトバルブ形式H4消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。用途純正交換用バルブ色クリアタイプH4種類ハロゲンバルブ定格電圧(V)12専用口金P43tガラス球形式T14.2色温度(K)3200
SUPER J BEAM
IPF¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。色温度(K)4900
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル
PIAA(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2個)当日出荷・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H4
アセントワールド(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)116タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
スポーツハイパーハロゲン H4
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
LEDヘッドライト H4 HILOW
(53件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
POWER BEAM H4 145/135W
RG(レーシングギア)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
LEDバルブ
PIAA¥8,698税込¥9,5681個当日出荷DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。用途車のバルブタイプH4電圧(V)12色温度(K)6600明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
SPORTS series White 100 H4
レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。色ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
スーパーJビーム(ディープイエロー) H4
IPF(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。色ディープイエロータイプH4定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/1650
LEDヘッド
IPF¥19,980税込¥21,9781個欠品中ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。用途車のライト規格H4消費電力(W)12V:36、24V:32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500バルブ種類H4
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021
Philips¥9,798税込¥10,7781箱当日出荷フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年ベースP43t-38バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ明るさ(Lm)900/1200アプリケーションハイビーム/ロービームワット数15W
規格サイズヘッドランプ
IPF(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)119タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDヘッドライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。用途自動車専用ヘッドライトタイプH4出力(W)44電圧(V)DC12全光束(Lm)(HI)3200発光色イエロー色温度(K)3000
LEDヘッドランプバルブ
AXS(アークス)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷ヘッドライトをLED化 Hi/LOセット色ホワイトタイプH4定格電圧(V)DC12口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi3400/Lo2600
ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(2個)当日出荷ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。色ホワイトタイプH4(ECE規格適合品)定格電圧(V)12電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)4500
819ヘッドランプ 4輪車用
マーシャル(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷タイプH4種類ヘッドランプ定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金その他レンズ径(Φmm)130
ストラトスブルー 5000K H4
PIAA(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(2個)当日出荷蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。仕様車検対応タイプH4消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)130/120相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト