カテゴリ

  • バイク部品(55)
    • バイクカスタムパーツ(16)
    • 交換用電球(15)
  • 空調・照明・電設資材(7)
    • 用途別電球(3)
  • パソコン/周辺機器(324)
  • 防災用品(67)
  • 制御機器(47)
  • カー用品(37)
  • 農業機械(16)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ガラス球形式
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v15w」の検索結果

関連キーワード
595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • G18 BA15S 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
    主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
  • T13 ウエッジ 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    T13 ウエッジ 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    489税込538
    1セット(3個)
    3日以内出荷
  • T13 ウエッジ 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T13 ウエッジ 12V15W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    489税込538
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • (269)フライホイール CP B-12V15W スバル

    (269)フライホイール CP B-12V15W

    スバル
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (246)チャージコイルCP12V15W1,5A スバル

    (246)チャージコイルCP12V15W1,5A

    スバル
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • バルブ T19 12V15W BIGM(丸山製作所)

    バルブ T19 12V15W

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    備考T1912V15W部品名称バルブ T19 12V15W図解NoSSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39
  • バルブ S25 12V15W BIGM(丸山製作所)

    バルブ S25 12V15W

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考S2512V15W部品名称バルブ S25 12V15W図解NoSSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45A、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40
  • (254)ランプコイル CP 12V-15W スバル

    (254)ランプコイル CP 12V-15W

    スバル
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (252)ランプコイルCP 12V-15W スバル

    (252)ランプコイルCP 12V-15W

    スバル
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (277)フライホイール CP 12V-15W スバル

    (277)フライホイール CP 12V-15W

    スバル
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (279)ランプコイル CP 12V-15W スバル

    (279)ランプコイル CP 12V-15W

    スバル
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • DC/DC Converter Isolated 12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 12V 15W

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • (22G)チャージコイルCP 12V-15W スバル

    (22G)チャージコイルCP 12V-15W

    スバル
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • (20B)チャージコイルCP 12V-15W スバル

    (20B)チャージコイルCP 12V-15W

    スバル
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • (22G)フライホイル CP 12V-15W R スバル

    (22G)フライホイル CP 12V-15W R

    スバル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    459税込505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • LEDバルブ 12V23W S25 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 12V23W S25 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23W全長(mm)51電源(V)12口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
  • LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • G18 BA15S 12V21W(オレンジ) TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V21W(オレンジ)

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    589税込648
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • パトランプ回転灯G18B15S12V5W 旭光電機工業

    パトランプ回転灯G18B15S12V5W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • 回転灯用 G18B15S 12V 5W オーム電機

    回転灯用 G18B15S 12V 5W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    形状G-18クリア定格120V/5W全高(mm)36口金B-15S直径(mm)18
  • エアロシャープミニ15w POSH Faith

    エアロシャープミニ15w

    POSH Faith
    3,598税込3,958
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) 2個入り 12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。) ※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
  • G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    469税込516
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
    主な適合車種KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • エアロシャープ15wブルークリア POSH Faith

    エアロシャープ15wブルークリア

    POSH Faith
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付 ブルークリアーレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) ■2個入り ■12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。) ※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
  • LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)

    ケリー電気産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
  • エアロストリーム15W POSH Faith

    エアロストリーム15W

    POSH Faith
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアロストリームタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V15W/バルブ付き) 2個入り 12v15wウェッジ球付き ※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。
  • G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC24
  • 汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。発光色切替スイッチ付属。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
    用途バイク用適合汎用電圧(V)12-24V兼用モード切替ホワイト/イエロー
  • 汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。22.2Φ用ハンドルバークランプが付属しており幅広い2輪車に取り付け可能です。発光色切替スイッチ付属。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
    用途バイク用適合汎用電圧(V)12-24V兼用モード切替ホワイト/イエロー
  • G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • S25 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    S25 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • S25 BAY15D 12V10/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)

    S25 BAY15D 12V10/5W 赤塗装バルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • S25 BAY15D 12V21/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)

    S25 BAY15D 12V21/5W 赤塗装バルブ

    TAKEGAWA(武川)
    959税込1,055
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
...