カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
    • HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-3(1)
    • YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-4(1)
  • 自動車純正部品(8)
    • ニッサン純正品番先頭AY(1)
    • ニッサン純正品番先頭26(2)
    • スズキ純正品番先頭34(1)
  • バイク部品(114)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(18)
  • 照明(17)
    • パネル球(2)
  • パソコン/周辺機器(502)
  • 制御機器(283)
  • 防災用品(100)
  • カー用品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 自動車補修部品(24)
  • 防犯用品(13)
  • 家電(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 電気材料(10)
  • 農業機械(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 測定用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 医療(4)
  • 作業服(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v2w」の検索結果

関連キーワード
1,378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(AY080)バルブ12V2W ニッサン(AY080)バルブ12V2Wニッサン
189税込208
1個
4日以内出荷
(26261)バルブ(12V2W) ニッサン(26261)バルブ(12V2W)ニッサン
899税込989
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
(34171)バルブ,12V2W スズキ(34171)バルブ,12V2Wスズキ
159税込175
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(26261)バルブ(12V2W) ニッサン(26261)バルブ(12V2W)ニッサン
169税込186
1個
5日以内出荷
COIL,CHARG(12V2W) ホンダCOIL,CHARG(12V2W)ホンダ
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
バルブ (12V 2W) 34908GB4700 ホンダバルブ (12V 2W) 34908GB4700ホンダ(8件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番34908-GB4-700
(DH4)バルブ 12V-2W スバル(DH4)バルブ 12V-2Wスバル
659税込725
1個
5日以内出荷
バルブ(12V-2W) 4HC-84347-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ(12V-2W) 4HC-84347-00YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
バルブ, メーター T10 12V 2W 5HH-H3517-10 YAMAHA(ヤマハ)バルブ, メーター T10 12V 2W 5HH-H3517-10YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機パイロット球 T20E12 30V 2Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48直径(mm)20
補修用 クリアーバルブ 12V-10W2PCS CF POSH補修用 クリアーバルブ 12V-10W2PCSCF POSH
599税込659
1セット
翌々日出荷
12V-10W
補修用 オレンジバルブ 12V-10W 2PCS CF POSH補修用 オレンジバルブ 12V-10W 2PCSCF POSH
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
12V-10W
ウインカーランプ #630 カウル 12v10w 2コSET KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ #630 カウル 12v10w 2コSETKIJIMA(キジマ)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
長く販売しておりますカウルウインカー#630タイプがリレーをリニューアルして登場。 小型のカウルウインカーとして多くのユーザーに愛されておりますが、今回 丸型リレーから角型へ変更。 アンバー、スモーク、クリアの3カラー設定で車体に合わせて、好みに合わせて選択出来ます。 12V10W:G14タイプのバルブ使用。ウインカーリレー付属:12V20W仕様
ねじ寸法(mm)M3×20
(09471)バルブ(12V35W/D2S) スズキ(09471)バルブ(12V35W/D2S)スズキ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
バルブ (12V-5W) 2DPH434700 YAMAHA(ヤマハ)バルブ (12V-5W) 2DPH434700YAMAHA(ヤマハ)
309税込340
1個
3日以内出荷
ウインカーランプ DUT 12V10W 2コ  219-5103 KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ DUT 12V10W 2コ 219-5103KIJIMA(キジマ)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5103色[カラー]:クリアサイズ:Φ43X22mm内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm)Φ43×22レンズ色クリア内容2個セット
(09471)バルブ(12V35W/D2R) スズキ(09471)バルブ(12V35W/D2R)スズキ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ネオクラシックウインカー スモーク 12v/10w 2pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー スモーク 12v/10w 2pcs/setSHIFTUP(シフトアップ)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
レンズ色スモーク
ネオクラシックウインカー クリアー 12v/10w 2pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー クリアー 12v/10w 2pcs/setSHIFTUP(シフトアップ)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
レンズ色クリアー
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
バルブ (12V-5W) 2ND-H4744-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ (12V-5W) 2ND-H4744-00YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
ネオクラシックウインカー Dオレンジ 12v/10w 2pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー Dオレンジ 12v/10w 2pcs/setSHIFTUP(シフトアップ)
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷
レンズ色Dオレンジ
6.3V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W パラレル 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W イーサネット 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
バルブ フラツシヤ (12V-10W) 2CB-H3311-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ フラツシヤ (12V-10W) 2CB-H3311-00YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
カバー,フレーム,レフト(シルバー) 47211-12JA2-W6V スズキカバー,フレーム,レフト(シルバー) 47211-12JA2-W6Vスズキ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
バルブ,フラツシヤ(12V-10W) 2FB-H3311-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ,フラツシヤ(12V-10W) 2FB-H3311-00YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット バイクパーツセンターウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セットバイクパーツセンター
369税込406
1個
6日以内出荷
カスタム用にもおススメ!補修・予備用に最適!!ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット
ワット数10W
カバー,フレーム,ライト(シルバ-)      47111-12JA2-W6V スズキカバー,フレーム,ライト(シルバ-) 47111-12JA2-W6Vスズキ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:47111-12JA2-W6V
Recom スイッチング電源 12V dc 167mA 2W RAC02-12SE/277/W RECOMRecom スイッチング電源 12V dc 167mA 2W RAC02-12SE/277/WRECOM
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 167mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 73%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W MAD MAX(マッドマックス)LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27WMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様12V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
オンセミ, ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTORオンセミ, ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin DO-41ON SEMICONDUCTOR
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 9Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTORオンセミ, ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin DO-41ON SEMICONDUCTOR
899税込989
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大ツェナーインピーダンス = 9Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W PIAAMLL2 LP530 DRIVING 12V9.4WPIAA(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
バルブ,ウエツジ 12V1.7W WB572  00002-WB572 スズキバルブ,ウエツジ 12V1.7W WB572 00002-WB572スズキ
209税込230
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:00002-WB572
ハロゲン 12V 55W H11  00002-14004-700 スズキハロゲン 12V 55W H11 00002-14004-700スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:00002-14004-700
W2S-SDT-12V DEUTSCHW2S-SDT-12VDEUTSCH
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω MAD MAX(マッドマックス)LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6ΩMAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
ネオクラシックウインカー 2pcs/set 12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー 2pcs/set 12v/10wSHIFTUP(シフトアップ)
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
関連キーワード
...