カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
    • HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-3(1)
    • YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-4(1)
  • 自動車純正部品(8)
    • ニッサン純正品番先頭AY(1)
    • ニッサン純正品番先頭26(2)
    • スズキ純正品番先頭34(1)
  • バイク部品(117)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(21)
  • 空調・照明・電設資材(27)
    • パネル球(3)
  • パソコン/周辺機器(535)
  • 制御機器(258)
  • 防災用品(102)
  • カー用品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 自動車補修部品(25)
  • 防犯用品(14)
  • 家電(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 農業機械(11)
  • 電気材料(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 測定用品(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自転車部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v2w」の検索結果

1,393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (AY080)バルブ12V2W ニッサン

    (AY080)バルブ12V2W

    ニッサン
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • (26261)バルブ(12V2W) ニッサン

    (26261)バルブ(12V2W)

    ニッサン
    899税込989
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (34171)バルブ,12V2W スズキ

    (34171)バルブ,12V2W

    スズキ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (26261)バルブ(12V2W) ニッサン

    (26261)バルブ(12V2W)

    ニッサン
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
  • COIL,CHARG(12V2W) ホンダ

    COIL,CHARG(12V2W)

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • バルブ (12V 2W) 34908GB4700 ホンダ

    バルブ (12V 2W) 34908GB4700

    ホンダ(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番34908-GB4-700
  • (DH4)バルブ 12V-2W スバル

    (DH4)バルブ 12V-2W

    スバル
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • バルブ(12V-2W) 4HC-84347-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ(12V-2W) 4HC-84347-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • バルブ, メーター T10 12V 2W 5HH-H3517-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ, メーター T10 12V 2W 5HH-H3517-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機

    パイロット球 T20E12 30V 2W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48直径(mm)20
  • 補修用 クリアーバルブ 12V-10W2PCS CF POSH

    補修用 クリアーバルブ 12V-10W2PCS

    CF POSH
    599税込659
    1セット
    5日以内出荷
    12V-10W
  • ウインカーランプ DUT 12V10W 2コ  219-5103 KIJIMA(キジマ)

    ウインカーランプ DUT 12V10W 2コ 219-5103

    KIJIMA(キジマ)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5103。色[カラー]:クリア。サイズ:Φ43X22mm。内容量[数量]:2ケSET
    寸法(mm)Φ43×22レンズ色クリア内容2個セット
  • ウインカーランプ #630 カウル 12v10w 2コSET KIJIMA(キジマ)

    ウインカーランプ #630 カウル 12v10w 2コSET

    KIJIMA(キジマ)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    長く販売しておりますカウルウインカー#630タイプがリレーをリニューアルして登場。 小型のカウルウインカーとして多くのユーザーに愛されておりますが、今回 丸型リレーから角型へ変更。 アンバー、スモーク、クリアの3カラー設定で車体に合わせて、好みに合わせて選択出来ます。 12V10W:G14タイプのバルブ使用。ウインカーリレー付属:12V20W仕様
    ねじ寸法(mm)M3×20
  • 補修用 オレンジバルブ 12V-10W 2PCS CF POSH

    補修用 オレンジバルブ 12V-10W 2PCS

    CF POSH
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    12V-10W
  • (09471)バルブ(12V35W/D2S) スズキ

    (09471)バルブ(12V35W/D2S)

    スズキ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • バルブ (12V-5W) 2DPH434700 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ (12V-5W) 2DPH434700

    YAMAHA(ヤマハ)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • (09471)バルブ(12V35W/D2R) スズキ

    (09471)バルブ(12V35W/D2R)

    スズキ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • ネオクラシックウインカー スモーク 12v/10w 2pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー スモーク 12v/10w 2pcs/set

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色スモーク
  • ネオクラシックウインカー クリアー 12v/10w 2pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー クリアー 12v/10w 2pcs/set

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色クリアー
  • バルブ (12V-5W) 2ND-H4744-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ (12V-5W) 2ND-H4744-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
  • 24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    24V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1パック(10個)
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
  • ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット バイクパーツセンター

    ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット

    バイクパーツセンター(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    カスタム用にもおススメ!。補修・予備用に最適!!。ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット
    ワット数10W
  • コントローラ 12V/60W パラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/60W パラレル 2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • 6.3V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1セット(10個)
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
  • ネオクラシックウインカー Dオレンジ 12v/10w 2pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー Dオレンジ 12v/10w 2pcs/set

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色Dオレンジ
  • カバー,フレーム,レフト(シルバー) 47211-12JA2-W6V スズキ

    カバー,フレーム,レフト(シルバー) 47211-12JA2-W6V

    スズキ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • バルブ フラツシヤ (12V-10W) 2CB-H3311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ フラツシヤ (12V-10W) 2CB-H3311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ,フラツシヤ(12V-10W) 2FB-H3311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,フラツシヤ(12V-10W) 2FB-H3311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66

    nexperia
    979税込1,077
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-66ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大逆漏れ電流 = 5μA直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.8mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ルームランプ(ダブル)(12V 21W x 2) カーク産業

    丸ルームランプ(ダブル)(12V 21W x 2)

    カーク産業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)292×100×40
  • カバー,フレーム,ライト(シルバ-)      47111-12JA2-W6V スズキ

    カバー,フレーム,ライト(シルバ-) 47111-12JA2-W6V

    スズキ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:47111-12JA2-W6V
  • 壁掛けライト(12V 14W x 2ヶ、スイッチ付) カーク産業

    壁掛けライト(12V 14W x 2ヶ、スイッチ付)

    カーク産業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    以前にご紹介をしましたウォールライトに続きデザイン性の高いインテリア照明をご用意しました。_x000D_。照明ひとつで部屋の雰囲気が変わるように車内も同様に変わります。気持ちが落ち着く空間を作り出し、夜を楽しむ事が出来るのもステキです。_x000D_。室内のキーポイントに是非お勧めします。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)205×103×94
  • 中パネル球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル球(T13タイプ)

    東西電気産業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
    全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
  • MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W PIAA

    MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W

    PIAA(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-12V DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-12V

    DEUTSCH
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ,ウエツジ 12V1.7W WB572  00002-WB572 スズキ

    バルブ,ウエツジ 12V1.7W WB572 00002-WB572

    スズキ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:00002-WB572
  • Recom スイッチング電源 12V dc 167mA 2W RAC02-12SE/277/W RECOM

    Recom スイッチング電源 12V dc 167mA 2W RAC02-12SE/277/W

    RECOM
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 167mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 73%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲン 12V 55W H11  00002-14004-700 スズキ

    ハロゲン 12V 55W H11 00002-14004-700

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:00002-14004-700
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
    仕様12V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
...
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
"12v2w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷