カテゴリ

  • 制御機器(203)
  • 測定用品(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 農業機械(19)
  • バイク部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 自動車純正部品(12)
  • 安全用品(6)
  • カー用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 照明(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「12v32」の検索結果

関連キーワード
506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド球12V32CP 旭光電機工業スタンド球12V32CP旭光電機工業
289税込318
1個
8日以内出荷
CORNER VEN LH MAZDA(マツダ)CORNER VEN LHMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
FRONT PANEL COVER MAZDA(マツダ)FRONT PANEL COVERMAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
CORNER VEN MAZDA(マツダ)CORNER VENMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
CORNER VEN RH MAZDA(マツダ)CORNER VEN RHMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32Lマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(直径41mm)筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製内径19mmホースで使用可能防水型ON/OFFスイッチ付きワニ口バッテリークリップ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可逆流防止弁付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54全揚程(m)10外径(Φmm)20最大吐出量(L/min)32・500GPH材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製電源ケーブル5m
バルブ,12V 32/32W          92069-1123 Kawasakiバルブ,12V 32/32W 92069-1123Kawasaki
999税込1,099
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92069-1123
バルブ 12V 32/32W  09471-12213 スズキバルブ 12V 32/32W 09471-12213スズキ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12213
バルフ (12V-32/32W) 5HV-H4314-00 YAMAHA(ヤマハ)バルフ (12V-32/32W) 5HV-H4314-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
バルブ 12V 32CP(23W) 92069-055 Kawasakiバルブ 12V 32CP(23W) 92069-055Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
(63312)ルーフ ヘッドライニング NO.2 トヨタ(63312)ルーフ ヘッドライニング NO.2トヨタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
バルブ 12V 32/3CP(23/8W) 92069-060 Kawasakiバルブ 12V 32/3CP(23/8W) 92069-060Kawasaki(1件のレビュー)
579税込637
1個
4日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
LiTime 12V320Ah Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTimeLiTime 12V320Ah Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリーLiTime
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
旅の常識が変わる、4泊5日の電力自給自足:既存のAGM・鉛バッテリーと交換するだけで、電力不足の不安から解放されます。もうRVパークを探し回る必要はありません。【製品仕様】容量:4096Wh、電圧:12.8V、サイズ:384×194×248mm、重量:25.93Kg【旧来の鉛バッテリーは重くてかさばり?】LiTime 320Mini Bluetoothなら、コンパクト設計で収納を圧迫せず、同クラスの容量でも実用できる電力量が大きく、電圧が安定して高出力機器も安心して使えるため、車中泊の快適さが一段と変わります。【家と同じ感覚で電気が使える!】電子レンジ(約1200W):約3.4時間|電気ケトル(約1500W):約2.7時間|電気毛布(約100W):約44時間|3つ同時(約2500W):約1.3時間使用時間は機器の実消費電力、インバーター効率、温度、配線ロス等で前後します。【どう充電するか悩ましい?】12V 320Ahバッテリーは外部充電・ソーラーパネル・走行充電に対応し、Litime専用12V 40A DC-DC走行充電器を使えば、4096Whクラス(約320Ah)なら走行充電で約8~10時間が満充電の目安です。【冬季どう安全に充電する?】12V 320Ah Bluetooth バッテリーは低温保護機能を搭載しております。低温時には保護が作動し充電が停止する場合がございますので、恐れ入りますがバッテリー温度が0℃以上になってから外部充電/走行充電/ソーラー充電を行ってください。あわせて断熱対策や車内側への設置、充電前の温度確認をしていただくと、より安心してご利用いただけます。【妥協なき品質の追求】安さの裏に潜む「中古・B級セル」のリスクを徹底的に排除いたしました。厳選された最高ランクの「完全新品EVグレードA級セル」のみを採用することで、圧倒的な長寿命と安心をお届けする高品質なバッテリーでございます。【バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?】LiTimeは自社開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。さらに5年保証に加え、PSE・技適認証取得済み。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。【改装が難しそうで不安?】ご安心ください。バッテリーの取り付け方法やご使用中の設定・運用についてご不明点がございましたら、メーカーの技術スタッフが丁寧にサポートいたします。初めての方でも迷わず導入できるよう、分かりやすくご案内いたします。【安全設計】PSE、UN38.3、技適認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。用途や規模に応じて、最大4直列4並列(51.2V 1120Ah/約57.3kWh)まで拡張可能です。
Poly PoE++ V12/X32 Injector&電源コード HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly PoE++ V12/X32 Injector&電源コードHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
S Series(SS5Y5-12S6V32) SMCS Series(SS5Y5-12S6V32)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数6SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(3)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(97件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
PLY Sudio X32/V32/V12交換用金属パネル HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY Sudio X32/V32/V12交換用金属パネルHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,080税込15,488
1台
8日以内出荷
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 12A, 32 V ac, 63V dc 3413.0329.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 12A, 32 V ac, 63V dc 3413.0329.22SCHURTER
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 12A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: T●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 100 A @ 32 V ac、100 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●UL248-14、CSA C22.2 no.248.14. UL認定. Schurter USTヒューズ. Schurter UST 1206表面実装ヒューズはDC及びACの両方の用途向けの2次保護を備えています。 LCDバックライトDC-ACインバータも突入電流が流れる回路LCDに最適です。. 高融点のI2t値 スローブローRoHS指令(10物質対応)対応
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.5mm 2列 DF12(3.0)-32DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.5mm 2列 DF12(3.0)-32DP-0.5V(86)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様対応ピン長:3.0mmピッチ(mm)0.5極数32シリーズDF12定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)リン銅RoHS指令(10物質対応)対応特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板結線方法はんだテールピン長さ(mm)1.6シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60WRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kWフエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:18→ 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS●コード番号:201-5765アズワン品番65-7224-45
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc, 120W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc, 120WRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 32 V dc定格電力 = 120W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 10A実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 囲まれた幅 = 91mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115PHOENIX
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり形状DINレール取付け幅(mm)32シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/8定格電力(W)96最高温度(℃)+70出力電圧(V)12DC定格出力電流(A)8入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 240W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 240WRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 240W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 20A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 180W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 180WRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 180W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 15A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 157mm最高温度 = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200W SIEMENS絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200WSIEMENS
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃アズワン品番65-7216-76
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:12 V dc (OD1232シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:12 V dc (OD1232シリーズ)RS PRO
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.44ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)600
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 720W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 720WRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 720W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 60A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 225mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 360W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 360WRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 360W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 30A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 91mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
PRO 420V-120L チェーン 9079D-32N12 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420V-120L チェーン 9079D-32N12YAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
トリマービット12本組 RELIEFトリマービット12本組RELIEF(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(12本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
フラッシャーリレー NTBフラッシャーリレーNTB(41件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
汎用性の高いベーン式を採用!
電磁接触器 400 V 3極 276950 DILM12-32 24VDC EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 276950 DILM12-32 24VDCEATON(イートン)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4492アズワン品番65-7304-02
Anker 323 Charger (33W) Anker(アンカー)Anker 323 Charger (33W)Anker(アンカー)(1件のレビュー)
2,718税込2,990
1個
当日出荷
iPhoneやMacBook Airに急速充電単ポート利用時は最大33Wの出力でiPhoneやMacBook Airに急速充電が可能です (本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。2台同時充電USB-AポートとUSB-Cポートを搭載。2ポート利用時でもUSB-Aポートから最大12W、USB-Cポートから最大20Wの出力で、お使いのスマートフォンとタブレット端末などを同時に充電することが可能です。超コンパクト設計一般的な30W出力以上の充電器に比べ、約45%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます (ケーブルは別売りです) 。高い安全性ActiveShieldを搭載し、独自の温度管理と接続端末の保護システムであなたとお使いの機器を守ります。
セット内容Anker323Charger(33W)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約40×35×35(プラグ部を含まない)質量(g)約56出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/11V=3A/15V=2.2A/20V=1.65A(TotalMAX33W)、USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=3A/11V=3A/12V=2.5A/20V=1.5A(TotalMAX33W)、【2ポート利用時】USB-C+USB-A:20W+12W(TotalMAX32W)対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第3世代)/SE(第2世代)他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel7シリーズ/6シリーズ/5シリーズ他タブレット端末-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)他その他対応機種-AppleWatch他入力100-240V~1A50-60Hz
関連キーワード
...