カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「12x22x4.5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(13本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
RS PRO 電池,公称電圧 4.5V サイズ:3LR12 アルカリ電池 RS PRORS PRO 電池,公称電圧 4.5V サイズ:3LR12 アルカリ電池RS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
製品レンジ = RS PROサイズ = 3LR12公称電圧 = 4.5V電池種類 = アルカリ電池容量 = 4.4AhIEC規格 = 3LR12寸法 = 62 x 22 x 67mm付属電池の数 = 1子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。RS 4.5 V 3LR12アルカリ電池. RS Proの3LR12アルカリプライマリ電池。この非標準サイズのバッテリは、照明などの特殊用途での信頼性を考慮して設計されています。このヘビーデューティ電池は大容量で、公称電圧は4.5です。通常の電池に比べ、より長期間動作する設計です。この電池は、非常に暗い状況でも必要な電力を供給します。このRS Proアルカリ電池は、耐久性に優れた素材で製造されており、プラスとマイナスのスプリング端子タグを備え、長い保管寿命を実現します。特長と利点:. 非充電式 広い動作温度範囲 このボタン電池シリーズの自己放電は少なく、優れた保管寿命 断続的な高負荷用途に適合 優れた信頼性と高容量 4.5 Vの電力. 代表的用途. アルカリ電池は広範な用途に使用できます。このRS Pro 4.5 V非標準サイズアルカリ電池は、以下の機器で使用する設計です。 ヘッドランプ トーチ ランタン バイクのランプ 時計 ラジオ. よくある質問. アルカリ電池は有害ですか. アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
12日以内出荷
規格12X22X4.5関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB)図解NoMDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品オイルシール_No.9、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品オイルシール_No.9、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.9、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.9
航空機整備工具セット(MM) STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット(MM)STAHLWILLE(スタビレー)
999,800税込1,099,780
1セット
91日以内出荷
122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(HEX)1/4(415SGB)