カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「12x22x6」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 12X22X6 91253706003 ホンダ

    オイルシール 12X22X6 91253706003

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91253706003
  • OIL.SEAL 12X22X6 ホンダ

    OIL.SEAL 12X22X6

    ホンダ
    859税込945
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ばり取りビット RS PRO RS PRO

    ばり取りビット RS PRO

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    CB001 バリ形状 M 12X22 6X70 CUTD
    仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = コーン最大切削能力 = 12mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ばり取りビット RS PRO RS PRO

    ばり取りビット RS PRO

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    CB001 バー形状 E 12X22 6X67 CUTD
    仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = 楕円最大切削能力 = 12.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape ERoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

    オイル交換フルSET K-PIT

    KITACO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FK-2 ドレンワッシャー:12x22x2.0 フィラーキャップOリング:OK-1 フィルターバルブOリング:OK-6 フィルターカバーOリング:OK-7 ニンジャ250R EX250K全車種
    主な適合車種ニンジャ250R、エルミネーター250/SE/LX、KLE250 アネーロ、GPX250R-Ⅱ、ZZ-R250、エリミネーター400/SE/LX、エリミネーター400、Z400FX、FX400R、GPZ400R、ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー550、GPX750R、ゼファー750/‐RS、ZR‐7/‐S、ZRX1100/‐Ⅱ、ZZ-R1200、ZRX1200R/S、ZRX1200ダエグ
  • 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    丸座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ルータービットセット ウッドクラフター

    超硬ルータービットセット

    ウッドクラフター(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(12本)
    当日出荷
    溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
    用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
  • ドラムバッグセット KC

    ドラムバッグセット

    KC
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    ドラムオールインワンバッグセット ・バスドラム用 x 1 (22" x 16"対応) ・フロアタム用 x 1 (16" x 16"対応) ・タムタム用 x 2 (12" x 11"、13" x 12"対応) ・スネアドラム用 x 1 (14" x 6 1/2"対応) ・シンバル用 x 1 (22"まで対応) ・ハードウェア用 x 1
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • ボックススパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成セット品
  • 両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
    セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
  • 六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途メートル細目ねじ山の修正トラスコ品番768-1682セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
  • オフセットボックスレンチセット JTC

    オフセットボックスレンチセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。 75°オフセットボックスレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19・22X24mm
    形状オフセット
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1.5μF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1.5μF,±20%

    EPCOS
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1.5μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 12 x 22mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
    質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
  • 圧着工具 RS PRO RS PRO

    圧着工具 RS PRO

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro オープンエンドスパナセット 6ピース RS PRO

    RS Pro オープンエンドスパナセット 6ピース

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1セット
    7日以内出荷
    仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、17 x 19、20 x 22 mm個数 = 6材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオープンエンド. 汎用、フラットプロファイル 熱処理合金鋼製、クロムめっき、研磨仕上げジョー及び浮き出しパネルパターン ビニール製の仕切り付き収納バッグ付属
  • 鋳物門扉用 ヒンジA・B(下)*45210A TOEX(LIXIL)

    鋳物門扉用 ヒンジA・B(下)*45210A

    TOEX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズオールドアイアン、キャスグレード、シャンテーヌ、フェスタ、ローシェン
  • 6カクボルト M8X30X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X30X22

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X30X22図解NoBSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.24、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X30X22_No.12、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.29、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.24、SSA-G650 ミッション4部品_No.13、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.52、L4-530DW メインミッションー4部品_No.13、MP5000E本体,付属品部品6カクボルトM8X30X22_No.12、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.21、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.30、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.17、SSA-F611 トランスミッション部品_No.52、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.52、SSA-α500 分配機部品_No.48など
  • スクリュ 5X12 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ 5X12

    BIGM(丸山製作所)
    26税込29
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2500E2 マフラ,フューエルタンク部品 スクリユ 5X12_No.6、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.14、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KP-250-2 マフラ,フューエルタンク部品 スクリユ 5X12_No.6、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.22、MP2500E2-M332151 マフラ,フューエルタンク部品 スクリユ 5X12_No.6
  • メガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • スパナセットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32)質量(g)1437トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×75
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32)質量(g)1550トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
  • ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    499,800税込549,780
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ストレートメガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    62,980税込69,278
    1セット
    91日以内出荷
    狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
  • 航空機整備工具セット(MM) STAHLWILLE(スタビレー)

    航空機整備工具セット(MM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    91日以内出荷
    122点ツールセット
    セット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)