カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「12y21」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物

    D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)116RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T) SHIMANO(シマノ)

    Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T)

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    スプロケットユニット(21-24-28-32-36T)
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    30税込33
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • くさびナット三価クロメート TRUSCO

    くさびナット三価クロメート

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
    材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • 7丁組スパナ トップ工業

    7丁組スパナ

    トップ工業
    8,798税込9,678
    1セット(7本)
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
  • ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

    タカノ
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

    WURTH ELEKTRONIK
    419税込461
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)

    CKD
    116,675税込128,343
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • コンテナステークミタテ(950) BIGM(丸山製作所)

    コンテナステークミタテ(950)

    BIGM(丸山製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    備考12~21フクム 950-Y規格BSA-950ヨウ-OP部品名称コンテナステークミタテ(950)図解NoBSA-950シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.11、BSA-651 951シリーズ コンテナステー部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.11、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.11
  • バンド(350) BIGM(丸山製作所)

    バンド(350)

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格R-350部品名称バンド(350)図解NoMRS90-500 フゾクヒン部品_No.10、MRS90-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610NR 薬液配管部品_No.39、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.47、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.66、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.63、MRS90-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.39、MRS90D-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、MS653DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21、MS653DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS90D-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、MS753DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MS753DR6T2-Y シリンダブクミタテ部品_No.17、MS653DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MRS75-500 フゾクヒン部品_No.10、MS753DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS753DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビヒユーズホルダー部品名称ハリマーク図解NoMS653DR4T2-Y ハリマーク部品_No.20、MS753DR6T2-Y ハリマーク部品_No.20、MS613DR4T2-Y ハリマーク部品_No.20、MS753DR6S-3Y ハリマーク部品_No.21、MS653DR6S-K -A ハリマーク部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) ハリマーク部品_No.12、MS753DR4T2-Y ハリマーク部品_No.20、MS753DR6S-K -A ハリマーク部品_No.18、MS753DR6S-Y ハリマーク部品_No.18、MS753DR6S-3K ハリマーク部品_No.21、MS653DR4T2-K ハリマーク部品_No.20、MS653DR6S-Y ハリマーク部品_No.18、MS753DR6S-2Y -A ハリマーク部品_No.18、MS653DR6T2-K ハリマーク部品_No.20、MSA753DR6S-3K ハリマーク部品_No.21、MSA753DR6S-3Y ハリマーク部品_No.21、MS755DR6SF-K(13) ハリマーク部品_No.12、MS753DR4T2-K ハリマーク部品_No.20、MSA655DR4S-K(11.5) ハリマーク部品_No.14、MSA755DR6S-Y(13) ハリマーク部品_No.12、MS753DR6T2-K ハリマーク部品_No.20
  • デンジクラッチクミタテ BIGM(丸山製作所)

    デンジクラッチクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    規格MA-01図解NoBSA-420JAWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.41、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.12、MS511RC-M RC装置部品_No.80、SSA-V600C 給水ポンプ(2)部品_No.21、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.21、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.11、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.12、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.22、G-3 ベアリングケース部品 デンジクラッチクミタテ_No.41、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.22、MS410RC-2M RC装置(1)部品_No.14、MS653DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.12、SSA-R1000C 給水ポンプ部品_No.22、SSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.21、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.22、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-2(MPR4010)部品_No.21、MS513DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.12など
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格3382330-80140部品名称カラー図解NoMSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS615R8CGF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R8CG-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSV515SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MSA615R4C-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS415R8CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA415R8C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12など
  • マキブツシユ BIGM(丸山製作所)

    マキブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ8L=16部品名称マキブツシユ図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ(サブ),バッフルプレート部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.12、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.21、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.26、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.32、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.32、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ -3シリーズ 2017年9月~部品_No.32
  • ボルト、ソケツト 5X12 BIGM(丸山製作所)

    ボルト、ソケツト 5X12

    BIGM(丸山製作所)
    71税込78
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.9、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.18、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.18、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.18、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.18、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.18、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.18、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.18、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.18
  • ステツプマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステツプマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステツプマトメ図解NoBSA-950シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.44、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア キャビン仕様部品_No.2、BSA-651 951シリーズ オプション21 センタマーク、後方ステップ、サイドステップ、後方作業灯部品_No.13、BSA-536シリーズ -A フレーム、ステップ、フロア部品_No.12、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.35、BSA-950-1 -2シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.44、BSA-950C -1シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.70、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア 標準仕様部品_No.44、BSA-650C -1シリーズ オプション センタマーク、後方ステップ、サイドステップ部品_No.13、BSA-650シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.44、BSA-950C -1シリーズ オプション センタマーク,後方ステップ,サイドステップ部品_No.13、BSA-650-1 -2シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.44
  • ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイジユシマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格18.5X24XT2部品名称ゴウセイジユシマルパツキン図解NoBSM-500S-1 薬液配管部品_No.18、MRS60-300-4 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.27、SSA-F617VT 薬液配管 (SSA-F617VT)部品_No.21、BSM-640SLT 12M 薬液配管部品_No.6、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬液配管部品_No.26、BSM-1270SLT オプション16 攪拌キット,延長ステップ部品_No.12、VSM-1020 薬液配管部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ 薬液配管部品_No.19、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.17、BSA-651 951シリーズ 薬液配管 キャビン仕様部品_No.19、SSA-F616V-1 薬液配管部品_No.8、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.4、SSA-G535 薬液配管部品_No.9、BSM-500S 薬液配管部品_No.42、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.37など
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格0.9-8L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、SSA-E602DX 調圧弁部品_No.14、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.12、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS653DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MSA615R4C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MSA513R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、SSA-S611VT 調圧弁部品_No.11、MSA513R2T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.25、MSA513-M 調圧弁、吐出弁部品_No.25、MSA613R3-M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS653DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24など
  • 6カクボルト M8X130X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X130X30

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X130X30部品名称6カクボルト M8X130X30図解NoSSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.82、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.35、SM-110T 噴頭部品_No.8、MRS60-302 ミッションケース部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.23、MS551DR4 ホースガイド部品_No.21、SSA-F610 噴頭部品_No.22、MRS60-301 ミッションケース部品_No.35、SM-120T 噴頭部品_No.8、SSA-F600I 噴頭部品_No.22、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.35、BSM-640SLT 14M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.82、MS-601D-4 ミッションケース関係部品_No.35、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.113、VSM100-11 分水器部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.21、CBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSW-303C 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSA-G600 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、SM-120 噴頭部品_No.8、SM-122A 噴頭部品_No.8、MRS60-300BST ミッションケース部品_No.35、MRS60-300-4 ミッションケース部品_No.35、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.119、MRS60-300-3 ミッションケース部品_No.35
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-BW22-2EPUL部品名称グロメツト図解NoMSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.21、SSA-V602C-DX ホース巻取機部品_No.16、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.15、SSA-Z500MA-2 スイッチボックス部品_No.5、SSA-アルフア605MA ホース巻取機部品_No.16、SSA-α604 ホースリール部品_No.13、SSA-アルフア605V ホース巻取機部品_No.16、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.9、SSA-V1002CT-DX ホース巻取機部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT ホース巻取機部品_No.16、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.15、SSA-S611KP ホースリール部品_No.11、SSA-S611 ホースリール部品_No.11、SSA-アルフア1005VT ホース巻取機部品_No.16、SSA-α604MA ホースリール部品_No.13、SSA-Z500DX-2 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.9など
  • フランジツキ6カクナット BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10部品名称フランジツキ6カクナツト図解NoMSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.65、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.7、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.27、BSM-1270SLT(18) オプション21 (公道走行キット)部品_No.38、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.8、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.67、MS615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.21、MS615R8CF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.12、MSA615R8C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.40、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.54、MSA615R4C-RV(11.5) フレーム部品_No.28、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.6など
  • キョウリョクキリナシヨウセイリュウパッキンHF- BIGM(丸山製作所)

    キョウリョクキリナシヨウセイリュウパッキンHF-

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称キヨウリヨクキリナシヨウセイリユウパツキンHF-図解NoMRS75-501 アスパラノズル部品_No.18、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.21、MRS60-301 アスパラノズル部品_No.18、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.17、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.21、MRS75-503 オプション(4) アスパラノズル部品_No.18、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.12、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.3、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.17、MRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.18、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.17、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.18、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.17、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.18、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.17など
  • 6カクナット ヒダリ M8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット ヒダリ M8

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヒダリM81シユ部品名称6カクナット ヒダリ M8図解NoSSA-S1002 ペダル部品_No.22、SSA-F615DX ペダル部品_No.15、GX-1500J 副変則レバー部品_No.26、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(3)部品_No.6、SSA-α600 ファン切換レバー部品_No.16、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ1部品_No.19、MS653DFR-Y クラッチ、マキトリドラムブレーキクミタテ部品_No.60、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.21、MSA513-M クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.60、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(3)部品_No.6、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-3部品_No.6、BSA-420JEW 変換レバー 副変速部品_No.17、SSA-α510-110 主変速レバー部品_No.45、SSA-F616MAT トランスミッション・シフトレバー部品_No.22、SSA-F611 トランスミッション操作レバー部品_No.23、SSA-α604MA 副変速レバー部品_No.21など
  • 粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学

    粗動ホルダX-Y移動付

    斉藤光学
    67,980税込74,778
    1台
    13日以内出荷
    仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

    日東電工(旧:Permacel)
    18,980税込20,878
    1箱(96巻)
    50日以内出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用。厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要