脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
- 用途
- 配線工事に。
機械工具の絶縁用。
- 厚さ(mm)
- 0.2
- 使用温度範囲(℃)
- -10~90℃
- テープ長さ(m)
- 20
- テープ厚さ(mm)
- 0.2
- 粘着力(N/10mm)
- 1.42
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- テープタイプ
- 切断にはカッターが必要
全24種類を絞り込む
色
テープ幅(mm)
材質
内容量
テープ の新着商品
カテゴリ


















![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139276-261016-02.jpg)
![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139292-261016-02.jpg)






