カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「12y56」の検索結果

D30寸切りボルト用爪
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールD30レール
東芝【純正】紙パックフィルター
東芝(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
クリーナー紙パック
東芝¥1,198税込¥1,3181個当日出荷東芝クリーナー 純正紙パック適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
ディスクカップリング ACDシリーズ
アイセル¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から34日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
ディスクカップリング ACSシリーズ
アイセル¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から46日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷規格1.8-80L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoMS410RC-K3 ホースガイド部品_No.69、MS410ENA-3K レバー部品_No.7、BSA-535 シリーズ クラッチ、デフロックペダル部品_No.3、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.67、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.67、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.69、MS410ENA-3M レバー部品_No.7、MS550RC-2K RC装置部品_No.58、MS511RC-M ホースガイド部品_No.70、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.58、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.67、MS650RCY-3 RC装置部品_No.12、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.56、BSA-536シリーズ -A クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.5、MS450RC-2K RC装置部品_No.56、MS650RC-2K RC装置部品_No.58、MS550RCY-3 RC装置部品_No.64、MS511RC-K ホースガイド部品_No.70、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.58、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.67