カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,118)
  • ねじ・ボルト・釘(2,381)
  • バイク純正部品(1,624)
  • 農業機械(1,494)
  • 作業工具(1,194)
  • 機構部品(905)
  • メカニカル部品(867)
  • 自動車純正部品(864)
  • 科学研究・開発用品(539)
  • バイク部品(480)
  • 物流用品(352)
  • トラック純正部品(317)
  • 配管・水廻り設備部材(300)
  • 建築金物(244)
  • 電動工具(164)
  • 空調・電設資材(160)
  • 切削工具(146)
  • 建材・エクステリア(144)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 制御機器(78)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
  • 自転車部品(50)
  • 空圧工具(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 整備工具・収納(42)
  • 測定用品(41)
  • 保管用品(39)
  • 自動車補修部品(37)
  • エンジン工具(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 溶接用品(28)
  • 安全用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 家電(25)
  • 電気材料(24)
  • オフィス家具(24)
  • カー用品(24)
  • 防犯用品(23)
  • 照明(21)
  • 梱包用品(18)
  • 接着剤・補修材(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 医療(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 清掃用品(9)
  • テープ(8)
  • 介護用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全標識(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 事務用品(5)
  • 農具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「13 ボルト」の検索結果

17,327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
749税込824
1パック(43個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
249税込274
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(60件のレビュー)
94税込103
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
鉄製アイボルト ホシモト鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)折れ込みボルト抜きSK(新潟精機)(20件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)東信製作所(17件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
フランジボルト(2種(ステンレス/生地) 大阪魂フランジボルト(2種(ステンレス/生地)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450
1パック(13個)
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブルAnker(アンカー)
809税込890
1個
当日出荷
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他ケーブル種類耐久性・ストレート適合用途データ転送用・充電用
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
429税込472特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
929税込1,022特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,688税込1,857特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
478税込526
1パック(13個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂フランジボルト 2種(ステンレス)大阪魂(82件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷
セレート無し
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(13個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
559税込615特価
1パック(13個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)大阪魂(25件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ Anker(アンカー)Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブAnker(アンカー)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
ポートHDMI 2.0 ポート・データ転送用USB-Cポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・PD対応 充電用USB-Cポート ※映像出力やデータ転送は非対応・2 × データ転送用 USB-A 3.0 ポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・イーサネットポート (1Gbps対応)対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18質量(g)約83付属品トラベルポーチ、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応セット内容Anker PowerExpand 6-in-1 USB C PD イーサネット ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポートポート数6対応機種【ノートPC】MacBook / MacBook Pro ( 2020 / 2019 / 2018 / 2017)・MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)・XPS (13 inch / 15 inch)・Yoga 720・ThinkPad X1・Spectre Folio・SF314・Pixelbook (2019 / 2018 / 2017)、【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ・USB SuperDrive
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
449税込494
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(100個)ほか
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9mAnker(アンカー)
1,627税込1,790
1個
当日出荷
かつてない柔軟性ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他クラウドホワイト質量(g)約29出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません転送速度(Mbps)最大データ:480ケーブル種類シリコン適合用途データ転送、充電
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
Anker Nano II 65W Anker(アンカー)Anker Nano II 65WAnker(アンカー)
4,082税込4,490
1個
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ) iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。 スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。 Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。 一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。 独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。 USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)最大出力(W)65ポート【出力】USB-Cホワイト対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36質量(g)約112付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(13件のレビュー)
468税込515
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
...