カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「13-2779」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹ベラセット KLASS(クラス/旧:極東産機)竹ベラセットKLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質
KEY HOLDER (S1) MAZDA(マツダ)KEY HOLDER (S1)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド テイルウォークヤミージグ TG タチウオゲームチューンドテイルウォーク
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
高比重タングステンによる極小シルエット&タイトアクションがタチウオに効く!!。リアに付属した極小ブレードの波動やフラッシングを喰わせのキーとしつつ開発した通常版のヤミージグTG。だが、ブレードを取った状態でのタイトアクションがタチウオに対して効果絶大だったため、専用モデルとしてカラーラインナップ等を再編。超高比重タングステンボディでシルエットは極めてコンパクト=小さなベイトを捕食するタチウオに対して高いバイト誘発能力を発揮。基本のワンピッチはもちろんのこと、ショートピッチでの上げ&テンションフォールでの喰わせ能力は特筆すべきポイント。全国各地の湾内で主流となりつつあるタングステンジグを用いたタチウオジギングに強く推せるシリーズとなった。
GRIP,PUMP LEVER ホンダGRIP,PUMP LEVERホンダ
289税込318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト屋外用制御ボックス OCSシリーズフエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
屋外用制御ボックス OCSシリーズ。マストΦ60 mm~140 mm用マウント、8インチ×6インチのハウジング用一式。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
幅(mm)147銀色高さ(mm)275取付方式支柱または壁面に取付け番号1476923分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース部材スチール表面亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト屋外用制御ボックス OCSシリーズフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
屋外用制御ボックス OCSシリーズ。取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
幅(mm)65ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)144取付方式ネジ取付け奥行(mm)8番号1471778分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト屋外用制御ボックス OCSシリーズフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
屋外用制御ボックス OCSシリーズ。コーナーマウント、2+2個セット(全ハウジングサイズ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
幅(mm)25ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)51取付方式ネジ取付け奥行(mm)11番号1557904分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PCハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC-ABS難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト屋外用制御ボックス OCSシリーズフエニックス・コンタクト
889税込978
1個
3日以内出荷
屋外用制御ボックス OCSシリーズ。圧力差を安定させ、結露を軽減する通気エレメント、あらゆるハウジングサイズに対応。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
幅(mm)50ライトグレー (RAL 7035)取付位置:任意高さ(mm)50取付方式ネジ取付け奥行(mm)20番号1557909分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PC保護等級IPコード: IP55、NEMAコード: 6Pハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート) UV安定化難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS60 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS60