屋外用制御ボックス OCSシリーズ
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※取付けには、付属のねじのみを使用してください。※付属のねじを使用して取付けフットまたはフランジを固定します。ケースを壁面に取り付ける場合は、壁の構造に合わせて適切なねじの種類を選択してください。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
キャビネット / プラボックス の新着商品
カテゴリ