カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
「13-7164」の検索結果

リペアプレート
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4
サーモ混合栓 ファインバブル付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。用途壁付のシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
サーモ混合栓 ファインバブル付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。用途壁付のサーモシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
外科ゾンデ
フリッツメディコ¥369税込¥4061本5日以内出荷BS シリーズは米国企画商品です。感染症や救命救急に使用する完全なディスポーザブル商品です。価格を抑えるためにミラー仕上げを基本仕様として採用しています。規格12.5cmアズワン品番68-7164-13