カテゴリ
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「13-7190」の検索結果

グラスファイバーテープ スーパーメッシュ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
グランドパッキン 多用途用
日本バルカー¥59,980税込¥65,9781巻当日出荷白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。仕様【軸への攻撃性】優材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13使用上の注意切断にはカッターが必要です。最高使用速度(m/s)1
ゾネシャイン105Ah用100V充電器
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷搭乗式スイーパー用バッテリーの充電器。。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):105。 梱包重量 (kg):3.5。 適合機種:KM 85/50 R Bp。