カテゴリ
- 切削工具(1,171)
- 機構部品(832)
- ねじ・ボルト・釘(544)
- 制御機器(513)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(494)
- メカニカル部品(470)
- 作業工具(325)
- 電気材料(290)
- 物流用品(208)
- 科学研究・開発用品(171)
- 配管・水廻り設備部材(157)
- 測定用品(136)
- 建築金物(126)
- パソコン/周辺機器(111)
- 事務用品(96)
- 空調・照明・電設資材(86)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 防犯用品(47)
- バッテリー・電装(47)
- バイク部品(43)
- 学童・教育用品(35)
- 研磨材(31)
- 厨房用品(28)
- 自動車補修部品(28)
- バイク純正部品(27)
- 電動工具(26)
- 農業・園芸資材(25)
- 建材・エクステリア(22)
- 清掃用品(17)
- 医療(17)
- 家電(17)
- 店舗什器・備品(14)
- 溶接用品(11)
- 梱包用品(9)
- 安全保護具(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- オフィス家具(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 安全用品(7)
- 介護用品(7)
- 自転車部品(7)
- 縫製用品(7)
- テープ(6)
- 理美容(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- ヘルスケア(6)
- 農業機械(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 農具(5)
- 卓上消耗品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- Festo(117)
- KEMET(80)
- LEPLUS NEXT(47)
- NACHI(不二越)(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(136)
- OSG(オーエスジー)(46)
- PISCO(ピスコ)(54)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(65)
- RS PRO(129)
- TAKIGEN(タキゲン)(64)
- TRUSCO(98)
- イマオコーポレーション(107)
- エスコ(219)
- グーリング(115)
- 三菱マテリアル(56)
- 大阪魂(311)
- 廣杉計器(65)
- 東京発条製作所(149)
- 水本機械製作所(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「13.5mm」の検索結果

ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
ホースセパレーター (内径13.5mm)
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷オイルクーラーキットのラバーホースをまとめる場合に使用します。
R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA141A-124材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)13.5
13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥785税込¥8641個翌日出荷エスコ品番EA983TN-313材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33適合板厚(mm)4仕上ブラックパウダーコート
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥399~税込¥439~1巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法13.5mm用
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷L型クランプ 交換用シャフトです。用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8809アズワン品番65-1938-88
R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA141A-134材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)13.5
エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm
EFFORT(エホート)¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13.5全長(mm)110有効長(mm)65
オフセットカラー 13.5mm SIL & クロモリキャップボルト
GALESPEED(ゲイルスピード)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:13.5mm/M10×P1.25 75mm色シルバー主な適合車種GSX1300R 08-12
オフセットカラー 13.5mm BLK & クロモリキャップボルト
GALESPEED(ゲイルスピード)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:13.5mm/M10×P1.25 75mm色ブラック主な適合車種GSX1300R 08-12
Oリング RS PRO 内径 13.5mm ニトリル
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 13.5mm外径 = 18.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Φ88x13.5mm/M8雌ネジ/420N マグネット(2個)
エスコ¥22,000税込¥24,2001個(2個)翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ88×13.5使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM8
Oリング RS PRO 内径 13.5mm ニトリル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 13.5mm外径 = 17.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
【カット品】サンフーズ 8×13.5mm E-SF-8シリーズ
八興¥579~税込¥637~1本5日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番114-1195材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手R3/8
【カット品】KYサンフーズ 8×13.5mm E-KYS-8シリーズ
八興¥739~税込¥813~1本5日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
...



































![0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920404-180219-02.jpg)