カテゴリ
- 卓上消耗品(28)
- 厨房用品(19)
- 店舗什器・備品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 作業工具(11)
- メカニカル部品(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 家電(6)
- 食品・飲料(6)
- 事務用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 溶接用品(5)
- 電動工具(5)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 制御機器(3)
- 理美容(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- パール金属(9)
- エスコ(8)
- 土牛(8)
- ヤマニパッケージ(6)
- ヱスビー食品(6)
- コノエ(5)
- ABA(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- トヨタ(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- スケーター(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- KTC(3)
- 光明理化(3)
- セキセイ(3)
- 象印マホービン(3)
- ホンダ(3)
- マキタ(3)
- 福助工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「130-165」の検索結果

ボールベアリング130mm165mm
SKF(日本エスケイエフ)¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 130 mm、外径 165 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:130mm●外径:165mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7002アズワン品番65-7934-16
ABAホースバンド オリジナル 12mm
ABA(59件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から翌々日出荷ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304
ABA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(3個)当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316
ABA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS316板厚(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ スチール
ABA¥4,598税込¥5,0581セット(10個)6日以内出荷バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
ホースクリップ SUS304 4個入
ABA¥4,598税込¥5,0581セット(4個)5日以内出荷から6日以内出荷バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
『パーツ販売』21 風切 13.5尺
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
三徳包丁165mm&ペティナイフ130mm
よこやま¥28,980税込¥31,8781セット8日以内出荷セット内容三徳包丁、ペティナイフ材質桂:ポリプロピレン全長(mm)三徳包丁:約305、ペティナイフ:約250質量(g)約170材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)朴木刃渡り(mm)三徳包丁:約165、ペティナイフ:約130
三徳包丁165mm&ペティナイフ130mm&シャープナー
よこやま¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷セット内容三徳包丁、ペティナイフ、シャープナー材質ロールシャープナー:ポリプロピレン樹脂(砥石:アルミナセラミック)寸法(mm)ロールシャープナー:約110×35×25全長(mm)三徳包丁:約290、ペティナイフ:約235質量(g)約275材質(刃)ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)POM樹脂刃渡り(mm)三徳包丁:約165、ペティナイフ:約130
三徳包丁165mm&菜切包丁165mm&ペティナイフ130mm
よこやま¥47,980税込¥52,7781セット8日以内出荷セット内容三徳包丁、菜切包丁、ペティナイフ材質桂:ポリプロピレン全長(mm)三徳包丁:約305、ペティナイフ:約250、菜切包丁:約305質量(g)約315材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)朴木刃渡り(mm)三徳包丁:約165、菜切包丁:約165、ペティナイフ:約130
バックルコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否可
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
バックルコンテナ チャコールグレー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理色チャコールグレー
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ドアミラー(サイドミラー)用 親水フィルム 長方形 2枚セット 防滴 車 トラック用
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷親水フィルム ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 長方形 130x165mm。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)寸法(mm)130×165内容1セット(2枚)危険物の類別非危険物
ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ)
KTC(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(9本組)当日出荷奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能ですトラスコ品番373-4552セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー形状L型質量(g)420タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ