カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「1300-10-bk-20m」の検索結果

DK 形状保持チューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。用途形状保持・クランプしにくい固定配管に色黒使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294