カテゴリ
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(1)
絞り込み
「1300a101」の検索結果

SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1300シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1300シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1300シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1300シリーズ
コガネイ¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1300作動方式複動形
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)
東和制電工業(TOWA)¥169,800~税込¥186,780~1台26日以内出荷から36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥169,800~税込¥186,780~1台26日以内出荷から36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥189,800~税込¥208,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥189,000~税込¥207,900~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)
東和制電工業(TOWA)¥239,800~税込¥263,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥249,800~税込¥274,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥259,800~税込¥285,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥259,000~税込¥284,900~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A