カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ムラテックKDS(3)
- 椿本チエイン(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- スリーボンド(1)
- セキスイ(1)
- 水本機械製作所(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- 鷺宮製作所(1)
- Ampco(1)
- 友屋(1)
- 廣杉計器(1)
- KSフィルター(1)
- コイズミ照明(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「1305b」の検索結果

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
セッティングメジャー
ムラテックKDS(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面
セッティングメジャー逆目盛
ムラテックKDS(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付
嫌気性封着剤 高強度タイプ
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷高強度です。中粘度です。用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定容量(g)50使用温度範囲(℃)-40~120液色紫褐色粘度(mPa・s[cP])500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
セッティングメジャー振り分け目盛
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。種類粘着テープ付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付質量(g)85トラスコ品番292-0794
保温付エスロペックス
セキスイ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(50m)当日出荷から5日以内出荷高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。長さ(m)50JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥349税込¥3841個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から51日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm
水本機械製作所¥409税込¥4501袋当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0769材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)29寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)4寸法W(mm)10
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060
椿本チエイン¥459税込¥5051リンク翌々日出荷から22日以内出荷ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D
RYOCO(菱高精機)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx55L
NAC(長堀工業)¥739税込¥8131本4日以内出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)13トラスコ品番853-1080全長(mm)55質量(g)31
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10125
椿本チエイン¥999税込¥1,0991リンク8日以内出荷から17日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)6.3ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10125Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
パックレスバルブ
鷺宮製作所¥25,980税込¥28,5781個61日以内出荷用途ベローズシール方式の止弁です。 グランド部からの外部漏洩がありません。R134a、R404A等のフルオロカーボン系冷媒回路、圧縮空気等に使用できます。最高使用圧力(MPa)3.53(区分:Y)流体温度(℃)-30~120耐圧力(MPa)5.3(区分:Y)継手JIS B8607フレア