カテゴリ

  • 自動車純正部品(71)
  • 制御機器(42)
  • 溶接用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 機構部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 物流用品(17)
  • 建築金物(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(4)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130a」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    31税込34特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質ニトリルゴム
  • 純正インクカートリッジ HP711 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP711

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    適合Designjet T520/T120種別純正品タイプHP711適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる(アストラム)

    ゲルインキボールペン エナージェル エス

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    99税込109
    1本ほか
    当日出荷
    エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
    用途筆記/描画グリーン購入法適合方式ノック式インク水性染料機構ノック式材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
  • αマグネットホルダ台 TRUSCO

    αマグネットホルダ台

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
  • Zワッシャー ダンドリビス

    Zワッシャー

    ダンドリビス(2件のレビュー)
    499税込549
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    別売の専用キャップとセットで使うことで、ちょっと気になるビスの頭隠しができます。
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
  • ペンテル エナージェルエス ぺんてる(アストラム)

    ペンテル エナージェルエス

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速いエナージェルインキ採用です。 軽くなめらかな書き味です。 ノックしてすばやく書けます。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265
  • ボビン TOWA JAPAN

    ボビン

    TOWA JAPAN(58件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途各メーカー職業用ミシン用
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
  • 腕章 ユニット

    腕章

    ユニット(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール
  • 天然海綿 クラウン[事務用品]

    天然海綿

    クラウン[事務用品](8件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    手肌にやさしく、肌触りのいい天然海綿100%使用。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 外科剪刀 (ハズシ) 松吉医科器械

    外科剪刀 (ハズシ)

    松吉医科器械(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 2WAYガード ユニット

    2WAYガード

    ユニット(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。 ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。 フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。 ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。 作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 60°ほど傾けても転倒しません。
    質量(kg)約4.5高さ(mm)885セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組種類両側フック材質(キャップ)ナイロンベース径(Φmm)210材質(フック)ナイロン材質(ポール)ポリカーボネート材質(ベース)ポリプロピレン(鉄ウエイト入り)ポール径(Φmm)35使用場所屋内
  • ウインドウ シール リムーバー モノタロウ

    ウインドウ シール リムーバー

    モノタロウ(52件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
    用途シーリング材の切り離しに刃長(mm)25刃幅(mm)6.5(中心部)ワイヤー長(mm)200本体サイズ(mm)125×Φ25ハンドル寸法(mm)75×Φ18販売区分業務用
  • 精密先細ピンセット ミネシマ

    精密先細ピンセット

    ミネシマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
    全長(mm)160
  • 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
    用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    649税込714特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 固定ベルト 日東工業

    固定ベルト

    日東工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック仕様ベルト幅 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着ピン PLUS(プラス)[文具]

    粘着ピン

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    439税込483
    1枚(6片)ほか
    当日出荷
    貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
    厚さ(mm)1クリアー
  • ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    ARコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    809税込890特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
  • ドットイーボール1.0 A軸 黒 ぺんてる(アストラム)

    ドットイーボール1.0 A軸 黒

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)1インク油性色数単色グリーン購入法適合線の太さ中字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 刃物研ぎグラインダー EARTH MAN

    刃物研ぎグラインダー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    欠品中
    刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
    用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
  • 自立コンピース コンドーテック

    自立コンピース

    コンドーテック(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    穴径(Φmm)14.5
  • 12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)

    12cm壁掛スピーカー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>木ねじ(4.1×25mm)×3本、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100(長)/74(短)仕上ハイインパクトスチロール マンセル N8 近似色周波数特性150Hz~15kHz(-20dB)スピーカー使用:12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
  • 油性ボールペン.e-ボール ぺんてる(アストラム)

    油性ボールペン.e-ボール

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングラバーグリップ ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。 ロングリフィルでエコノミー .e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数2Pフレーム50AF仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
  • (5913)スクリュ リベット スバル

    (5913)スクリュ リベット

    スバル(2件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
  • 導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 TRUSCO

    導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)導電性ゴム仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ヒンジキャップΦ13用 TOEX(LIXIL)

    ヒンジキャップΦ13用

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック

    牽引台車用キャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • (87945)アウタミラー カバー LH トヨタ

    (87945)アウタミラー カバー LH

    トヨタ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
  • CJ Series(CJ2B16) SMC

    CJ Series(CJ2B16)

    SMC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16