カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)

「130j0630」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AATDK
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×1.6×1.3電圧630Vdc高さ(mm)1.3奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量22nF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X30 130BB0630 Kawasaki(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X30 130BB0630Kawasaki(1件のレビュー)
139税込153
1個
5日以内出荷
代表車種EX400CDF主な適合純正品番130J0630主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
帯電防止キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)帯電防止キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
6カクボルト M8X55X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X55X22BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X55X22関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.23、MRS30HS-130 オプション8 セラムカノズル100部品_No.28、GX-1500J インジェクタ部品_No.53、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.8、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.19、BSM-840SLT-C2S ワイパモータ部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α1002ST トランスミッション分解-1部品_No.51、SSA-K500 クラッチケース部品_No.31、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(1)部品_No.51、GSL305-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M8X55X22_No.59、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.59、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.40、BSM-840SLT-BC2 希望付属品1部品_No.8など