カテゴリ
- 安全保護具(249)
- 物流用品(248)
- メカニカル部品(118)
- 電気材料(83)
- オフィス家具(58)
- バイク純正部品(54)
- 建築金物(41)
- 制御機器(35)
- 保管用品(32)
- 測定用品(28)
- 介護用品(28)
- 自動車純正部品(25)
- 科学研究・開発用品(21)
- 家電(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 機構部品(16)
- 厨房用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 医療(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 清掃用品(10)
- 防災用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 梱包用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 安全用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 電動工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 日用品(6)
- 自転車部品(6)
- 塗料(5)
- 農業機械(5)
- ヘルスケア(4)
- 作業工具(4)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- エンジン工具(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ツヨロン(藤井電工)(92)
- エスコ(67)
- サンコー(タイタン)(55)
- ホンダ(54)
- FYH(日本ピローブロック)(51)
- サカエ(37)
- 谷沢製作所(24)
- スバル(24)
- 東海キャスター(22)
- 3M(スリーエム)(19)
- RS PRO(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- TRUSCO(15)
- イトーキ(14)
- ヨドノ(13)
- 倉茂電工(13)
- ピカコーポレイション(12)
- アルインコ(11)
- ナカオ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「130kg」の検索結果

プロ仕様足場台 最大使用質量130kg
アルインコ¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から3日以内出荷ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品材質アルミ最大使用荷重(kg)130
EXJ ハーネス用ランヤード 130kg
サンコー(タイタン)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)約27落下距離(m)4.2フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
130kg ウインチ用取付アーム
エスコ¥54,200税込¥59,6201個当日出荷適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下使用可能支柱径(mm)40~50
RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg
サンコー(タイタン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約900タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト
サンコー(タイタン)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から22日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付色黒質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型
ツヨロン(藤井電工)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付色黒質量(g)約1400タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から15日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
CSワゴン透明ボックス付(CSBタイプ/耐荷重130kg)
サカエ¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)24高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
CSワゴン透明ボックス付(CSGタイプ/耐荷重130kg)
サカエ¥84,980~税込¥93,478~1台翌日出荷本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)33高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)820キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg)
サカエ¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)18高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)300間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)質量(kg)使用可能130以下色黒サイズLベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1150最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)色黒サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし
伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷第一種ショックアブソーバー。サイズ…約27×1,600mm(ストラップ収縮時 約1,100mm)。材質…ゴム芯入りポリエステル被覆 。仕様…ダブル。使用可能質量…130kgロープ仕様伸縮ストラップ式商品タイプダブル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781着当日出荷腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)トラスコ品番682-9939色黒サイズL質量(g)1250ベルト幅(mm)41種類フルハーネス型最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26脚部構造水平型腿バックルワンタッチ式
カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式)
サカエ¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)850~1200(天板高さ)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)875全高(mm)1913ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)130、(天板)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/メラミン天板/移動式)
サカエ¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)850~1200(天板高さ)材質(本体)スチール奥行(mm)875全高(mm)1913ストッパーあり(×2)材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)130、(天板)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷130kg対応ランヤードです用途第一種用のランヤードです幅(mm)30色黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤード色黒/銀タイプ兼用落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時:4.5、胴ベルト接続時:3.4 【100kg】ハーネス接続時:4.1、胴ベルト接続時:3.1ランヤード(長さ)(mm)1500ロックありロック機構巻取式最大使用質量(kg)130商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)2.3(フルハーネス併用時)、1.8(胴ベルト併用時)
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付用途新規格対応ランヤード色黒/銀ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
80MM BH BRAKED 130KG PN PRESSED STEEL CA
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
80MM BH SWIVEL 130KG PN PRESSED STEEL CA
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781着5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。ハーネス用フックハンガー付。スチール製ワンタッチ式腿バックル。スチール製肩バックル用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9915色黒サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1320最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。束縛感の少ないベーシックフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9924色黒サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1080最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルパススルー式
フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥23,980税込¥26,3781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)730落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)(130KG対応型)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番657-5647長さ(mm)1400色グレータイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)15最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15
フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用
谷沢製作所¥29,980税込¥32,9781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1110落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1040落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
KH シングル巻取式ランヤード ルクアス 130kg対応
KH(基陽)¥24,980税込¥27,4781本16日以内出荷・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、(ランヤード)680(収縮時)色ブラック質量(g)980タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH ダブル巻取式ランヤード ルクアス 130kg対応
KH(基陽)¥36,980税込¥40,6781本16日以内出荷・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、(ランヤード)680(収縮時)色ブラック質量(g)1650タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応
KH(基陽)¥32,980税込¥36,2781本16日以内出荷・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、じゃばら:1500、(ランヤード)巻取:680(収縮時)色ブラック質量(g)1510タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式+じゃばらショックアブソーバの種類第1種商品タイプコンビ
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構無ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
ローラーコンベア フレキシブル
(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。材質スチール質量(kg)約34.5ローラー幅(mm)478使用荷重(kg)130機長(mm)450~1300ローラー間隔(mm)130コンベア機高H(mm)670~940ローラー外径(Φmm)50販売区分業務用
...