カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
サービス分類
「13116-021」の検索結果

クラッチプッシュロッド
PMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600長さ(mm)289適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H
ノーブランド(4件のレビュー)¥4,382税込¥4,8201本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,525税込¥4,9781本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ
YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)¥2,694税込¥2,9631本35日以内出荷軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H
ノーブランド¥4,382税込¥4,8201本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工



















![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)