カテゴリ
- バイク純正部品(349)
- メカニカル部品(13)
- 自動車純正部品(12)
- 切削工具(12)
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(342)
- タイテックス(12)
- トヨタ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 椿本チエイン(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ニッサン(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- SMC(2)
- NSK(日本精工)(2)
- スズキ(2)
- KYO-EI(2)
- スバル(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- ゴールドウイン(1)
- CKD(1)
- 横田機工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1311k」の検索結果

自動調心玉軸受 1311K
NSK(日本精工)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】1311K寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)55取付関係寸法(最小da)(mm)64取付関係寸法(最小Da)(Φmm)111呼び番号1311取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)51500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台
NSK(日本精工)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21300形
NACHI(不二越)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1300形
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1300番台 K C3
NACHI(不二越)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷から7日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベンチレーションフード
ゴールドウイン¥99,980税込¥109,9781セット7日以内出荷から47日以内出荷クリーンルーム用フードの前面開口部に透明な樹脂レンズを装着し、モーターファンでフード内部を陽圧にするフードシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
(75131)クロージングプレート,フロント サイド メンバー LH
ニッサン¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】